Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel, SW 22 x 24 mm, tiefgekröpft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000826085_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000826085_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     C1160-41042224
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     41042224
EAN/GTIN:
     4018754021055
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft stahlw...
doppelringschlüssel gekröpft

Produktbeschreibung

StahlwilleSTABIL® tiefgekröpft, DIN 838/ISO 10104 (metrische Maße), Chrome-Alloy-Steel, verchromt.

Produktdetails

  • Anti-Slip-drive
Weitere Informationen:
Nummer:
20
A1:
14 mm
A2:
14 mm
D1:
32,1 mm
D2:
34,7 mm
Gewicht:
368 g
L:
330 mm
Packnorm:
5 Stück
Schlüsselweite:
22 x 24 mm
T:
34 mm
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel, Ringschlüssel
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,06*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 7 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 9 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823330
ab € 2,81*
Ähnlich
Stahlwille
41041819
ab € 10,77*
Ähnlich
Stahlwille
41041821
ab € 15,16*
Ähnlich
Stahlwille
41041922
ab € 14,39*
Ähnlich
Stahlwille
41042022
ab € 13,47*
Ähnlich
Stahlwille
41042123
ab € 16,94*
Ähnlich
Stahlwille
41042124
ab € 17,78*
Ähnlich
Stahlwille
41042426
ab € 19,14*
Ähnlich
Stahlwille
41042427
ab € 16,48*
Ähnlich
Stahlwille
41042528
ab € 20,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.