Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel, SW 6 x 7 mm, tiefgekröpft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1160-41040607
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     41040607
EAN/GTIN:
     4018754020782
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft stahlw...
doppelringschlüssel gekröpft

Produktbeschreibung

StahlwilleSTABIL® tiefgekröpft, DIN 838/ISO 10104 (metrische Maße), Chrome-Alloy-Steel, verchromt.

Produktdetails

  • Anti-Slip-drive
Weitere Informationen:
Nummer:
20
A1:
6 mm
A2:
7 mm
D1:
10,5 mm
D2:
11,8 mm
Gewicht:
46 g
L:
165 mm
Packnorm:
10 Stück
Schlüsselweite:
6 x 7 mm
T:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel, Ringschlüssel
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,93*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823300
ab € 1,08*
Ähnlich
Stahlwille
41041011
ab € 4,38*
Ähnlich
Stahlwille
41041013
ab € 9,73*
Ähnlich
Stahlwille
41041213
ab € 8,11*
Ähnlich
Stahlwille
41041317
ab € 10,55*
Ähnlich
Stahlwille
41041415
ab € 8,67*
Ähnlich
Stahlwille
41041617
ab € 9,56*
Ähnlich
Stahlwille
41041719
ab € 11,07*
Ähnlich
Stahlwille
41040810
ab € 9,37*
Ähnlich
Stahlwille
41040809
ab € 6,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.