Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel MOTOR SW 34 x 36 mm L.325mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
pictogramm
pictogramm
Artikel-Nr.:
     C1160-40033436
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754018116
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
  • Absolute Biegefestigkeit und hohe Griffigkeit durch Doppel-T-Profil im Mittelbereich
  • Material-Konzentration nur an belasteten Stellen gegen Bruchgefahr
  • Extrem belastbar und dennoch sehr schlank und leicht
  • Engste Toleranzen im Schlüsselmaul gegen Verkanten und Abrutschen
  • Edelmatte, hautsympathische Oberfläche ohne scharfe Ecken und Kanten
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • Nach DIN 3110 und ISO 10102
Weitere Informationen:
a:
10 mm
b1:
75 mm
b2:
80 mm
Länge mm (L):
325 mm
Legierung:
Chrome-Alloy-Steel, verchromt
Maulstellung:
15 °
Schlüsselweite [mm]:
34 x 36 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
34 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
36 mm
Gewicht (g):
619 g
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 7 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 9 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823143
ab € 3,74*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 12,81*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 12,02*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 14,08*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 21,61*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 29,02*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 38,49*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 51,66*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 69,70*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 30,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.