Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel MOTOR SW 30 x 34 mm L.300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
pictogramm
pictogramm
Artikel-Nr.:
     C1160-40033034
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754018079
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
  • Absolute Biegefestigkeit und hohe Griffigkeit durch Doppel-T-Profil im Mittelbereich
  • Material-Konzentration nur an belasteten Stellen gegen Bruchgefahr
  • Extrem belastbar und dennoch sehr schlank und leicht
  • Engste Toleranzen im Schlüsselmaul gegen Verkanten und Abrutschen
  • Edelmatte, hautsympathische Oberfläche ohne scharfe Ecken und Kanten
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • Nach DIN 3110 und ISO 10102
Weitere Informationen:
a:
9,4 mm
b1:
66 mm
b2:
75 mm
Länge mm (L):
300 mm
Legierung:
Chrome-Alloy-Steel, verchromt
Maulstellung:
15 °
Schlüsselweite [mm]:
30 x 34 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
30 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
34 mm
Gewicht (g):
480 g
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 7 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 9 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 18 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 12,78*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 11,97*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 21,55*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 24,56*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 29,08*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 38,68*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 51,64*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 69,76*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 30,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.