Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel MOTOR SW 27 x 32 mm L.300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
pictogramm
pictogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5010219500
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754018055
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
  • Absolute Biegefestigkeit und hohe Griffigkeit durch Doppel-T-Profil im Mittelbereich
  • Material-Konzentration nur an belasteten Stellen gegen Bruchgefahr
  • Extrem belastbar und dennoch sehr schlank und leicht
  • Engste Toleranzen im Schlüsselmaul gegen Verkanten und Abrutschen
  • Edelmatte, hautsympathische Oberfläche ohne scharfe Ecken und Kanten
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • Nach DIN 3110 und ISO 10102
Weitere Informationen:
a:
9,4 mm
b1:
60 mm
b2:
70 mm
Länge mm (L):
300 mm
Legierung:
Chrome-Alloy-Steel, verchromt
Maulstellung:
15 °
Schlüsselweite [mm]:
27 x 32 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
27 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
32 mm
Gewicht (g):
418 g
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
2
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 12,78*
€ 17,15*
2 Tage
3
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 12,94*
€ 17,22*
19 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,90*
€ 17,26*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 13,19*
€ 17,93*
11 Tage
1
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,92*
€ 18,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 7 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 9 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823137
ab € 2,78*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 11,97*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 14,12*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 21,55*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 24,56*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 29,08*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 38,68*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 51,64*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 69,76*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 30,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.