Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel MOTOR SW 8 x 9 mm L.140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
pictogramm
pictogramm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-740257
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754017737
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
  • Absolute Biegefestigkeit und hohe Griffigkeit durch Doppel-T-Profil im Mittelbereich
  • Material-Konzentration nur an belasteten Stellen gegen Bruchgefahr
  • Extrem belastbar und dennoch sehr schlank und leicht
  • Engste Toleranzen im Schlüsselmaul gegen Verkanten und Abrutschen
  • Edelmatte, hautsympathische Oberfläche ohne scharfe Ecken und Kanten
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • Nach DIN 3110 und ISO 10102
Weitere Informationen:
a:
4,0 mm
b1:
18 mm
b2:
21 mm
Länge mm (L):
140 mm
Legierung:
Chrome-Alloy-Steel, verchromt
Maulstellung:
15 °
Schlüsselweite [mm]:
8 x 9 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
8 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
9 mm
Gewicht (g):
27 g
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,26*
€ 3,89*
2 Tage
34
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,21*
€ 4,39*
2 Tage
9
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,20*
€ 4,41*
20 Tage
nicht lagernd
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,34*
€ 4,49*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,31*
€ 4,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 77,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823102
ab € 0,49*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 3,28*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,53*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,41*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,30*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 3,71*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 2,96*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 3,97*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 3,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.