Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4 Kardangelenk L.37mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
Artikel-Nr.:
     C1160-11020000
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754012237
Suchbegriffe:
Kardangelenk
1/4 kardangelenk stahlwille
kardangelenk 1/4
kardangelenk

  • DIN 3123/ISO 3316

Weitere Informationen:
Abtriebsvierkant außen (Zoll):
1/4
Antriebsvierkant innen (Zoll):
1/4
d:
12,8 mm
Länge mm (L):
37 mm
Legierung:
Chrome-Alloy-Steel, verchromt
Gewicht (g):
23 g
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 7 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 9 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000821070
ab € 1,81*
Ähnlich
RS Pro
609742
ab € 4,24*
Ähnlich
RS Pro
1923821
ab € 8,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.