Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerung 1/4", mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung, Länge 356 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Pictogramm
Artikel-Nr.:
     C1160-11011005
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     11011005
EAN/GTIN:
     4018754173662
Suchbegriffe:
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
Verriegelungssystem

Produktbeschreibung

DIN 3123/ISO 3316.

Produktdetails

  • QuickRelease
Weitere Informationen:
Nummer:
405QR
D:
11,6 mm
Gewicht:
150 g
Größe:
14
L:
356 mm
Packnorm:
1 Stück
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,19*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.