Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIT-Schraubendrehereinsatz T 30 6kant C 6,3 L.26mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
BIT-Schraubendrehereinsatz T 30 6kant C 6,3 L.26mm
BIT-Schraubendrehereinsatz T 30 6kant C 6,3 L.26mm
BIT-Schraubendrehereinsatz T 30 6kant C 6,3 L.26mm
BIT-Schraubendrehereinsatz T 30 6kant C 6,3 L.26mm
BIT-Schraubendrehereinsatz T 30 6kant C 6,3 L.26mm
BIT-Schraubendrehereinsatz T 30 6kant C 6,3 L.26mm
BIT-Schraubendrehereinsatz T 30 6kant C 6,3 L.26mm
BIT-Schraubendrehereinsatz T 30 6kant C 6,3 L.26mm
BIT-Schraubendrehereinsatz T 30 6kant C 6,3 L.26mm
BIT-Schraubendrehereinsatz T 30 6kant C 6,3 L.26mm
Artikel-Nr.:
     C1160-08160030
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754011452
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX TR)

  • mit Bohrung in der Antriebsspitze
  • für Innen TORX® Schrauben (TORX® Tamper Resistant)
  • Außensechskant DIN 3126/ISO 1173

Weitere Informationen:
Abtriebsprofil:
TORX®
Außensechskant (zoll):
1/4
Größe Abtriebsprofil:
T 30
Länge mm (L):
26 mm
Nr.:
1445
Sechskantantrieb außen:
C 6,3
Gewicht (g):
6 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.