Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2 SchraubendrehereinsatzL.55mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
Artikel-Nr.:
     C1160-03100045
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754006694
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Schraubendrehersatz

  • für Innen TORX® Schrauben
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Weitere Informationen:
Abtriebsprofil:
TORX®
Antriebsvierkant innen (Zoll):
1/2
d:
22,7 mm
Größe Abtriebsprofil:
T45
L1:
55 mm
L2:
17 mm
Länge mm (L):
55 mm
Gewicht (g):
74 g
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,42*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 11,15*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 11,00*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 6,97*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 6,32*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 6,42*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 6,19*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 6,39*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 6,17*
Ähnlich
RS Pro
1923806
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.