Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2 Steckschlüsseleinsatz SW 16mm L.83mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
pictogramm
pictogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000826376
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754005604
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...

  • lang
  • Doppelsechskant mit AS-Drive®-Profil
  • DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5M
  • HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt
  • Gr. 16-5/8, 20,8: mit Gummieinsatz für Zündkerzen

Weitere Informationen:
Abtriebsprofil:
Doppelsechskant AS-Drive®
Antriebsvierkant innen (Zoll):
1/2
d1:
22,4 mm
d2:
23,7 mm
d3:
15 mm
Länge mm (L):
83 mm
Schlüsselweite [mm und Zoll]:
16
t1:
35 mm
t2:
64,6 mm
Gewicht (g):
145 g
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
10
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,16*
€ 18,04*
2 Tage
14
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,81*
€ 18,05*
2 Tage
14
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 12,81*
€ 18,07*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,92*
€ 18,20*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 12,97*
€ 18,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 7 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 21 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 70 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 90,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 10,73*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 11,94*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 12,82*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 14,66*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 12,10*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 13,16*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 11,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.