| |
|
| Artikel-Nr.: C1159-V 1896-07 Herst.-Nr.: V 1896-07 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Big-Star-Exsikkator Aluminiumrahmen mit Scheiben aus Acrylglas, inklusive zwei Zwischenböden aus Edelstahl, Schale und Hygrometer, mit max. 8 Böden bestückbar. Abmessungen: Außenmaße B x H x T in mm 560 x 560 x 580 Nutzbarer Innenraum B x H x T in mm 495 x 500 x 540 Innenvolumen Liter 156 Gewicht kg ca. 18 Max. Bodenlast bei flächiger Belastung kg 30 Gesamtlast bei flächiger Belastung kg 80 Weitere Informationen: | | Außenmaße B x H x T in mm: | 560 x 560 x 580 | Nutzbarer Innenraum B x H x T in mm: | 495 x 500 x 540 | Innenvolumen Liter: | 156 | Gewicht kg ca.: | 18 | Max. Bodenlast bei flächiger Belastung kg: | 30 | Gesamtlast bei flächiger Belastung kg: | 80 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Exsikkatoren, Exikkator, Exikkatoren, Entfeuchtungsschrank, Entfeuchtungsschränke, Trockenschrank, Trockenschränke, Lagerschrank, Lagerschränke |
| | |
| |