Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter für Thermofühler AL Größe 1. Seite Stecker 1/Plug 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-P 1720-24
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     P 1720-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Adapter für Thermofühler Adapter in 4-poliger Ausführung. Abmessungen: Größe 1. Seite Stecker 1/Plug 1 Größe 2. Seite Buchse 0/Socket 0 Länge mm ca. 65 Übergang von Größe Buchse Gr. 1 auf Stecker Gr. 0/Socket size1 to Plug size 0
Weitere Informationen:
Größe 1. Seite:
Stecker 1/Plug 1
Größe 2. Seite:
Buchse 0/Socket 0
Länge mm ca.:
65
Übergang von Größe:
Buchse Gr. 1 auf Stecker Gr. 0/Socket size1 to Plug size 0
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 85,26* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,95*
€ 148,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,77*
€ 146,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,89*
€ 141,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,63*
€ 126,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 95,97*
€ 114,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,26*
€ 101,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.