Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter für Thermofühler AL Größe 1. Seite Stecker 1/Plug 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-P 1720-16
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     P 1720-16
EAN/GTIN:
     k.A.
Adapter für Thermofühler Adapter in 4-poliger Ausführung. Abmessungen: Größe 1. Seite Stecker 1/Plug 1 Größe 2. Seite Stecker 1/Plug 1 Länge mm ca. 72 Übergang von Größe Buchse Gr. 1 auf Buchse Gr. 1/Socket size 1 to Socket size 1
Weitere Informationen:
Größe 1. Seite:
Stecker 1/Plug 1
Größe 2. Seite:
Stecker 1/Plug 1
Länge mm ca.:
72
Übergang von Größe:
Buchse Gr. 1 auf Buchse Gr. 1/Socket size 1 to Socket size 1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 84,45* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,80*
€ 147,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,77*
€ 144,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,87*
€ 141,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,61*
€ 126,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 95,96*
€ 114,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,45*
€ 100,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.