Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eco-Durchgangs-Hahnküken PTFE/PP Größe NS mm 18,2 x 29


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-J 1225-15
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     J 1225-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangshahn
Hahnküken
Zwei-Wege-Kegelhahn
Zweiweg-Kegelhahn
Eco-Durchgangs-Hahnküken Mit Bohrung, feinste Oberfläche, mit Griff und Mutter aus PP sowie Unterlegscheibe. Abmessungen: Größe NS mm 18,2 x 29 Gewinde M 10 Material Unterlegscheibe PP Bohrungs Ø mm 4,0
Weitere Informationen:
Größe NS mm:
18,2 x 29
Gewinde M:
10
Material Unterlegscheibe:
PP
Bohrungs Ø mm:
4
Weitere Suchbegriffe: Zweiwege-Kegelhahn, hahnküken ptfe, hahnküken, Hahn-Küken, Ecohahnküken, Teflonküken
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,71*
  
Preis gilt ab 20.000 Pakete
Mindestbestellmenge: 20 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Pakete
€ 9,12*
€ 10,85
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 8,99*
€ 10,70
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,77*
€ 10,44
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 8,04*
€ 9,57
pro Paket
ab 2000 Pakete
€ 7,23*
€ 8,60
pro Paket
ab 10000 Pakete
€ 6,33*
€ 7,53
pro Paket
ab 20000 Pakete
€ 5,71*
€ 6,79
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.