Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eco-Durchgangs-Hahnküken PTFE/PP Größe NS mm 21,5 x 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-J 1220-30
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     J 1220-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangshahn
Hahnküken
hahnküken ptfe
hahnküken
Eco-Durchgangs-Hahnküken Mit Bohrung, feinste Oberfläche, mit Griff und Mutter aus PP sowie Unterlegscheibe. Abmessungen: Größe NS mm 21,5 x 42 Gewinde M 14 Material Unterlegscheibe PTFE Bohrung-Ø mm 6,0
Weitere Informationen:
Größe NS mm:
21,5 x 42
Gewinde M:
14
Material Unterlegscheibe:
PTFE
Bohrung-Ø mm:
6
Weitere Suchbegriffe: Hahn-Küken, Ecohahnküken, Teflonküken
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,63*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.