Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eco-Durchgangs-Hahnküken PTFE/PP Größe NS mm 18,8 x 37


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6856-J 1220-25
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     J 1220-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangshahn
Hahnküken
hahnküken ptfe ns18,8
hahnküken ptfe
Eco-Durchgangs-Hahnküken Mit Bohrung, feinste Oberfläche, mit Griff und Mutter aus PP sowie Unterlegscheibe. Abmessungen: Größe NS mm 18,8 x 37 Gewinde M 10 Material Unterlegscheibe PP Bohrung-Ø mm 6,0
Weitere Informationen:
Größe NS mm:
18,8 x 37
Gewinde M:
10
Material Unterlegscheibe:
PP
Bohrung-Ø mm:
6
Weitere Suchbegriffe: hahnküken, Hahn-Küken, Ecohahnküken, Teflonküken
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6856
unbekannt
20
pro Stück
€ 10,00*
ab € 10,05*
€ 12,30*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,46*
€ 12,36*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,17*
€ 12,44*
2 Tage
1
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 27,90*
€ 41,64*
Preise: Lager 6856
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 246,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6856
Versand: Lager 6856
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 90,00*
€ 10,00*
Mindestbestellwert: € 90,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.