Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schliff-Fitting-Verbindungen PTFE/PTFE-GF Schliff NS 19/26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-H 1001-06
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     H 1001-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schliff-Fitting-Verbindung
Schliffverbindungen
Übergangsmuffe
Übergangsstück
Schliff-Fitting-Verbindungen Übergangsstück aus PTFE, zum Übergang von Schliffen auf metrische Gewinde zum Anschluss von hartwandigen Schläuchen (z. B. aus PTFE, PFA oder FEP) mit Muttern aus PTFE-Glasfaser, Schliffkörper mit angedrehten Ringen und Rändelgriff zum Lösen des Schliffs. Das Medium kommt nur mit PTFE in Berührung. Abmessungen: Schliff NS 19/26 für Schlauch-Außen-Ø mm 6 Fitting-Gewinde M 14 x 2 Durchgangsbohrung mm 5,0
Weitere Informationen:
Schliff NS:
19/26
für Schlauch-Außen-Ø mm:
6
Fitting-Gewinde M:
14 x 2
Durchgangsbohrung mm:
5
Weitere Suchbegriffe: übergangsmuffe pvc, übergangsstück, Schliff-Verbindung, Schliff-Verbindungen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.