Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schliff-Fitting-Verbindungen PTFE/PTFE-GF Schliff NS 14/23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-H 1001-04
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     H 1001-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schliff-Fitting-Verbindung
Schliffverbindungen
Übergangsmuffe
Übergangsstück
Schliff-Fitting-Verbindungen Übergangsstück aus PTFE, zum Übergang von Schliffen auf metrische Gewinde zum Anschluss von hartwandigen Schläuchen (z. B. aus PTFE, PFA oder FEP) mit Muttern aus PTFE-Glasfaser, Schliffkörper mit angedrehten Ringen und Rändelgriff zum Lösen des Schliffs. Das Medium kommt nur mit PTFE in Berührung. Abmessungen: Schliff NS 14/23 für Schlauch-Außen-Ø mm 6 Fitting-Gewinde M 14 x 2 Durchgangsbohrung mm 5,0
Weitere Informationen:
Schliff NS:
14/23
für Schlauch-Außen-Ø mm:
6
Fitting-Gewinde M:
14 x 2
Durchgangsbohrung mm:
5
Weitere Suchbegriffe: schliffverbindung 14/23, übergangsstück, Schliff-Verbindung, Schliff-Verbindungen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 22,82* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.