| |
|
| Artikel-Nr.: C1159-D 734-40 Herst.-Nr.: D 734-40 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schliff-GL-Adapter Schraubkappe schwarz aus PPS für Gewinde GL 45, beweglicher Einsatz mit Schliff aus PTFE. Übergang von einem Schliff auf Glasgewinde. Der Verteilerkörper lässt sich unabhängig von der Schraubkappe bewegen. Der komplette Aufbau kann ohne vorherige Demontage problemlos auf ein anderes Gefäß aufgesetzt werden, montierte Schläuche können nicht verzwirbeln. Sehr gute chemische Beständigkeit. Abmessungen: für Flaschengewinde GL 45 Schliff NS 29/32 Weitere Informationen: | | für Flaschengewinde GL: | 45 | Schliff NS: | 29/32 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewinderohr NS, Glas Gewinderohr NS GL, Glasgewinderohr GL NS, Flaschen-Gewindeadapter, GL-Gewindeadapter, Gewinde Ausgleich Adapter, Gewindeadapter PP, Gewindeadapter PTFE, Schliff-GL-Adapter, Schraubkappen, Schraubverschluss, Schraubverschluss (Labor), Schraubverschlusskappen, schraubkappen gl45, gl ns verbindung glas, schraubkappe 45mm, Schliffadapter, Schliffaufsatz, Schliff-Aufsätze, Flaschenaufsatz, Flaschen-Aufsatz, Flaschenaufsätze, Flaschen-Aufsätze |
| | |
| |