| |
|
| Artikel-Nr.: C1159-D 598-02 Herst.-Nr.: D 598-02 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ersatz-Innenteile Bestehend aus Klemmring in ETFE, Dichtkeil und Dichtplatte aus PTFE sowie zusätzlichem O-Ring (FKM) bei Verschraubungen für Schlauchaußen-durchmesser kleiner 3 mm (ohne Kontakt zum Durchflussmedium). Sehr gute chemische Beständigkeit, das Medium kommt nur mit PTFE in Berührung. Abmessungen: für Schlauch Außen-Ø mm (1/32) - 0,8 Gewinde GL 14 " Weitere Informationen: | | für Schlauch Außen-Ø mm: | (1/32) - 0,8 " | Gewinde GL: | 14 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bohlender ersatzinnenteile, o-ring ptfe, Innenteile, Klemmringe, Laborverschraubung, Labor-Verschraubung, Labor-Verschraubungen, Klemmring-Verschraubung, Klemmringverschraubung, Verschraubung, Verschraubungen, Anschlüsse, Anschlussteile |
| | |
| |