Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hülse-GL-Fitting-Verbindungen PTFE Hülse-Schliff NS 29/32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-D 571-32
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     D 571-32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hülsenschliff
Schliff-Fitting-Verbindung
Schliffverbindungen
Übergangsmuffe
Hülse-GL-Fitting-Verbindungen Übergangsstück aus PTFE, mit Hülse passend für Rohre mit Schliff und GL-Gewinde zum Anschluss von hartwandigen Schläuchen (z. B. aus PTFE, PFA und FEP) mittels Laborverschraubungen. Das Medium kommt nur mit PTFE in Berührung. Abmessungen: Hülse-Schliff NS 29/32 Durchgangsbohrung mm 12,5 Gewinde GL 25
Weitere Informationen:
Hülse-Schliff NS:
29/32
Durchgangsbohrung mm:
12,5
Gewinde GL:
25
Weitere Suchbegriffe: Übergangsstück, hülsenschliff ns 29/32, übergangsstück, Hülse-GL-Fitting-Verbindung, Adapter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 30,38* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.