Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hülse-GL-Fitting-Verbindungen PTFE Hülse-Schliff NS 19/26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-D 571-16
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     D 571-16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hülsenschliff
Schliff-Fitting-Verbindung
Schliffverbindungen
Übergangsmuffe
Hülse-GL-Fitting-Verbindungen Übergangsstück aus PTFE, mit Hülse passend für Rohre mit Schliff und GL-Gewinde zum Anschluss von hartwandigen Schläuchen (z. B. aus PTFE, PFA und FEP) mittels Laborverschraubungen. Das Medium kommt nur mit PTFE in Berührung. Abmessungen: Hülse-Schliff NS 19/26 Durchgangsbohrung mm 10,5 Gewinde GL 18
Weitere Informationen:
Hülse-Schliff NS:
19/26
Durchgangsbohrung mm:
10,5
Gewinde GL:
18
Weitere Suchbegriffe: Übergangsstück, übergangsmuffe pvc, übergangsstück, hülsenschliff 19/26, Hülse-GL-Fitting-Verbindung, Adapter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,89*
€ 110,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,95*
€ 107,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,79*
€ 104,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,73*
€ 104,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,69*
€ 91,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.