Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schliff-GL Fitting-Verbindungen PTFE Kern-Schliff NS 29/32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-D 570-32
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     D 570-32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GL NS Verbindung Glas
Gewindeadapter GL NS
Gewindeadapter Glas
Gewinderohr GL NS
Schliff-GL Fitting-Verbindungen bergangsstück aus PTFE, zum Übergang von Schliffen auf GL-Gewinde zum Anschluss von hartwandigen Schläuchen (z. B. aus PTFE, PFA oder FEP) mittels BOLA-Laborverschraubungen. Schliffkörper mit angedrehten Ringen und Rändelgriff zum Lösen des Schliffs. Das Medium kommt nur mit PTFE in Berührung. Abmessungen: Kern-Schliff NS 29/32 Durchgangsbohrung mm 14,5 Gewinde GL 25
Weitere Informationen:
Kern-Schliff NS:
29/32
Durchgangsbohrung mm:
14,5
Gewinde GL:
25
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 22,39* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.