Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelstücke GL PTFE Gewinde GL 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-D 539-18
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     D 539-18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor-Schlauchverbinder
Schlauchverbindungsstücke
Winkelstück
labor schlauchverbinder
Winkelstücke GL Verbindungsstück in L-Form aus PTFE, zwei Anschlüsse mit GL-Gewinde. Universell chemisch beständig, das Medium kommt nur mit PTFE in Berührung. Abmessungen: Gewinde GL 18 Durchgangsbohrung mm 10,5 Länge ohne Verschraubung mm 39 Schlüsselweite Vierkant mm 20
Weitere Informationen:
Gewinde GL:
18
Durchgangsbohrung mm:
10,5
Länge ohne Verschraubung mm:
39
Schlüsselweite Vierkant mm:
20
Weitere Suchbegriffe: Winkelstück-GL, Fitting, Fittings, Verbinder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 29,82* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.