Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierungen PTFE/PTFE-GF (A) Fitting-Gewinde M 28 x 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-D 526-26
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     D 526-26
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor-Schlauchverbinder
Schlauchverbindungsstücke
labor schlauchverbinder
Reduzierungen Gerades Verbindungsstück aus PTFE mit Muttern aus PTFE-Glasfaser.Zum Verbinden von Schläuchen oder Rohren mit unterschiedlichen Außendurchmessern. Universell chemisch beständig, das Medium kommt nur mit PTFE in Berührung. Abmessungen: (A) Fitting-Gewinde M 28 x 2 für Schlauch Außen-Ø mm 12 Bohrung-Ø mm 6 (B) Fitting-Gewinde M 14 x 2 für Schlauch Außen-Ø mm 4
Weitere Informationen:
(A) Fitting-Gewinde M:
28 x 2
für Schlauch Außen-Ø mm:
12 | 4
Bohrung-Ø mm:
6
(B) Fitting-Gewinde M:
14 x 2
Weitere Suchbegriffe: Reduzierung, Reduzierstück, Reduzierstücke, Adapter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 49,04* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,91*
€ 89,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,61*
€ 87,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,57*
€ 82,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,76*
€ 73,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.