Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlfallen PFA/PTFE Auffangvolumen ml 320


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-B 317-60
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     B 317-60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlfalle
Überwurfmutter
kühlfalle
Kühlfallen Transparent, Überwurfmutter aus PTFE-Glasfaser, Kopf aus PTFE mit zwei Gewindestutzen GL 14 und Bohrungs-Ø 8 mm, an die sich mit optional erhältlichen Laborverschraubungen hartwandige Schläuche anschließen lassen. Für weiche, flexible Schlauchleitungen verwendet man am besten GL 14 Schrauboliven. Abmessungen: Auffangvolumen ml 320 Außen-Ø Säule mm 60 Gesamthöhe mm 400
Weitere Informationen:
Auffangvolumen ml:
320
Außen-Ø Säule mm:
60
Gesamthöhe mm:
400
Weitere Suchbegriffe: Kühl-Falle, Kühl-Fallen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.042,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.184,69*
€ 1.409,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.151,95*
€ 1.370,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.113,07*
€ 1.324,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.042,08*
€ 1.240,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.