Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becher PTFE Inhalt ml 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-A 136-04
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     A 136-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PTFE-Becher
ptfe becher
Becher Starkwandig, glatte Innenfläche, verstärkter oberer Rand, mit Ausguss. Optional erhältlicher PTFE-Deckel mit Zentrieransatz. Abmessungen: Inhalt ml 10 Höhe mm 36 Außen-Ø mm 26 Innen-Ø mm 23
Weitere Informationen:
Inhalt ml:
10
Höhe mm:
36
Außen-Ø mm:
26
Innen-Ø mm:
23
Weitere Suchbegriffe: Gefäß, Gefäße, Behälter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,32*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 40 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.