Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosen PFA Inhalt ml 500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-A 130-11
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     A 130-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffdosen
PFA-Dosen
Schraubkappen
Schraubverschluss
Dosen Durchscheinend, porenfrei, robuste Ausführung, Schraubverschluss. Abmessungen: Inhalt ml 500 Gesamthöhe mm 120 Außen-Ø mm 85 Innen-Ø mm 80,0 Gewinde S 88 Tiefe mm 109
Weitere Informationen:
Inhalt ml:
500
Gesamthöhe mm:
120
Außen-Ø mm:
85
Innen-Ø mm:
80
Gewinde S:
88
Tiefe mm:
109
Weitere Suchbegriffe: Schraubverschluss (Labor), Schraubverschlusskappen, schraubverschlüsse bohlender, pfa dosen, kunststoffdosen 500ml, Schraubdose, Schraubdosen, Schraub-Dose, Schraub-Dosen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 329,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 329,52* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,19*
€ 460,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,91*
€ 458,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,19*
€ 452,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,36*
€ 443,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,52*
€ 392,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.