Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosen PFA Inhalt ml 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-A 130-05
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     A 130-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffdosen
PFA-Dosen
Schraubkappen
Schraubverschluss
Dosen Durchscheinend, porenfrei, robuste Ausführung, Schraubverschluss. Abmessungen: Inhalt ml 60 Gesamthöhe mm 47 Außen-Ø mm 50 Innen-Ø mm 45,5 Gewinde S 52 Tiefe mm 40
Weitere Informationen:
Inhalt ml:
60
Gesamthöhe mm:
47
Außen-Ø mm:
50
Innen-Ø mm:
45,5
Gewinde S:
52
Tiefe mm:
40
Weitere Suchbegriffe: Schraubverschluss (Labor), Schraubverschlusskappen, schraubverschlüsse bohlender, pfa dosen, kunststoffdose 60 ml, Schraubdose, Schraubdosen, Schraub-Dose, Schraub-Dosen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 105,17* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,92*
€ 153,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,31*
€ 151,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,96*
€ 145,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,22*
€ 143,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,17*
€ 125,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.