Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kaspersky Lab Internet Security 2017 3Benutzer 1Jahr(e) Deutsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaspersky Lab Internet Security 2017 3Benutzer 1Jahr(e) Deutsch
Kaspersky Lab Internet Security 2017 3Benutzer 1Jahr(e) Deutsch
Kaspersky Lab Internet Security 2017 3Benutzer 1Jahr(e) Deutsch
Artikel-Nr.:
     C1158-KL1941GBCFR-7
Hersteller:
     Kaspersky
Herst.-Nr.:
     KL1941GBCFR-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Virus
Antivirenprogramm
Antivirensoftware
Antivirus
Dank Ihrem PC, Mac und Android-Gerät holen Sie mehr aus Ihrem digitalen Leben heraus, und wir schützen Sie dabei. Mit Kaspersky Internet Security 2017 sind Sie vor Online-Kriminalität, Viren, Internet-Attacken etc. geschützt, damit Sie Ihren Computer, Ihre Tablets und Smartphones optimal nutzen können.

Hauptvorteile

- Schützt Sie vor Viren, Spyware etc.
- Bietet Schutz für PC, Mac sowie Android-Smartphones und -Tablets
- Schützt Ihre Privatsphäre und Ihre persönlichen Daten
- Bietet zusätzlichen Schutz beim Online-Banking und -Shopping
- Schützt Ihre Kinder – mit unserer Kindersicherung für PC und Mac
- Schont die Systemleistung Ihrer Geräte
- Vereinfacht Ihre Sicherheit durch benutzerfreundliches Web-Management

Vorteile im Detail

Schutz Ihrer Geräte vor Viren, Attacken, Betrug, Spyware, Cyberkriminalität und mehr

Weil Sie Schutz vor den Gefahren der digitalen Welt benötigen, wehren unsere Sicherheitstechnologien Infektionen und Attacken ab, blockieren Banner* und Spam, halten Ihre Software auf dem neuesten Stand und warnen Sie vor gefährlichen Webseiten.

Schutz für PCs, Macs sowie Android-Smartphones und -Tablets – mit nur einer Lizenz

Jedes Ihrer Geräte kann ein Sicherheitsrisiko darstellen. Deshalb bieten wir Ihnen Schutz für alle Ihre Geräte und geben Ihnen die Möglichkeit, verlorene oder gestohlene Geräte zu sperren, ausfindig zu machen und darauf gespeicherte Daten zu löschen.

Hilft Ihnen, Ihre Privatsphäre vor Phishing, Spionage und Überwachung Ihrer Webaktivitäten zu schützen

Lassen Sie nicht zu, dass Schnüffler oder Phishing-Betrüger Ihre vertraulichen Daten entwenden. Wir helfen Ihnen beim Schutz Ihrer persönlichen Daten, verhindern die Überwachung Ihrer Online-Aktivitäten sowie die unbefugte Nutzung Ihrer Webcams und sorgen für den Schutz Ihrer Daten in öffentlichen Netzwerken.

Zusätzliche Sicherheit beim Online-Banking und -Shopping

Online-Betrüger liegen ständig auf der Lauer. Deshalb schützen unsere einzigartigen Sicherheitstechnologien Ihre Finanzen und Kontodaten – so haben Betrüger keine Chance.

Beinhaltet eine Kindersicherung, damit Ihre Kinder vor Online-Gefahren geschützt sind

Weil Kinder besonders anfällig für Online-Gefahren sind, hilft unsere Kindersicherungsfunktion Ihnen dabei, Ihre Kinder von diesen fernzuhalten, unangemessene Inhalte zu sperren und ihre Kommunikation über Soziale Netzwerke zu kontrollieren.

Arbeitet im Hintergrund, damit Ihre Geräte nicht ausgebremst werden

Sicherheit sollte nicht auf Kosten der Geschwindigkeit gehen. Deshalb arbeiten unsere Schutztechnologien unauffällig im Hintergrund – damit Ihre Computer und mobilen Geräte voll und ganz zu Ihrer Verfügung stehen.

Vereinfacht Ihre Sicherheit, da sich die Lösung von jedem internetfähigen Gerät aus konfigurieren lässt

Kaspersky Internet Security 2017 beinhaltet ein kostenloses My-Kaspersky-Konto, worüber Sie Ihren Schutz verwalten können – ortsunabhängig, wo immer Sie Internetzugang haben.
Weitere Informationen:
Plattform:
PC/Mac/Android/iOS
64-Bit Computing:
Ja
Unterstützte Sprachen:
Deutsch
Min. benötigter Festplattenplatz:
770 MB
Min. benötigter RAM:
1024 MB
Unterstützte Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64
Unterstützte Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.9 Mavericks
Min. benötigte Prozessorgeschwindigkeit:
1000 MHz
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android 4.0, Android 4.1, Android 4.2, Android 4.3, Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Windows Phone 8, Windows Phone 8.1, iOS 8.0, iOS 8.1, iOS 8.2, iOS 8.3, iOS 8.4, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
Software-Typ:
Upgrade
Anzahl Benutzerlizenzen:
3 Lizenz(en)
Zeitraum:
1 Jahr(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,48*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG