Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kaspersky Lab Internet Security 2018 5Benutzer 1Jahr(e) Full license Deutsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaspersky Internet Security 2018 5 Geräte 1 Jahr Code in a Box FFP Multi Device, Deutsch
Kaspersky Internet Security 2018 5 Geräte 1 Jahr Code in a Box FFP Multi Device, Deutsch
Artikel-Nr.:
     C1158-KL1941G5EFS-8FFP
Hersteller:
     Kaspersky
Herst.-Nr.:
     KL1941G5EFS-8FFP
EAN/GTIN:
     5060486855032
Suchbegriffe:
Anti-Virus
Antivirenprogramm
Antivirensoftware
Antivirus
Wann immer Sie online shoppen, Bankgeschäfte erledigen, surfen oder soziale Netzwerke nutzen, benötigen Sie Schutz vor Online-Bedrohungen, Viren und Cyberkriminellen.

Nur eine Lizenz schützt Ihre Privatsphäre, Ihr Geld und darüber hinaus Ihre Kinder – auf PC, Mac und Android.

- Schützt vor aktuellen Online-Bedrohungen
- Schützt Ihre persönlichen Informationen
- Mehr Schutz beim Online-Banking und -Shopping
Weitere Informationen:
64-Bit Computing:
Ja
Unterstützte Sprachen:
Deutsch
Vertriebsformat:
Frustrationsfreie Verpackung (FFP)
Min. benötigter Festplattenplatz:
875 MB
Min. benötigter RAM:
2048 MB
Unterstützte Windows-Betriebssysteme:
Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64
Unterstützte Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra
Min. benötigte Prozessorgeschwindigkeit:
1000 MHz
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android 4.1, Android 4.2, Android 4.3, Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Windows Phone 8, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
Mindestsystemvoraussetzungen:
<ul><li>Microsoft Internet Explorer 8+</li><li>Microsoft .NET Framework 4</li></ul>
Software-Typ:
Box
Lizenztyp:
Full license
Anzahl Benutzerlizenzen:
5 Lizenz(en)
Zeitraum:
1 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,47*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG