Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kyocera A4 SW-Laserdrucker ECOSYS P3155dn/KL3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kyocera A4 SW-Laserdrucker ECOSYS P3155dn/KL3 Bild 1
Kyocera A4 SW-Laserdrucker ECOSYS P3155dn/KL3 Bild 1
Kyocera A4 SW-Laserdrucker ECOSYS P3155dn/KL3 Bild 2
Kyocera A4 SW-Laserdrucker ECOSYS P3155dn/KL3 Bild 3
Artikel-Nr.:
     C1157-870B61102TR3NL0
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     870B61102TR3NL0
EAN/GTIN:
     632983934098
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garantieerweiterungen
Garantieverlängerung
IT Serviceverträge
LED-Drucker

Als Bezugsberechtigte nach § 98 GWB - öffentliche Auftraggeber, besteht für Sie ab sofort die Möglichkeit, Produkte von KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH zu Sonderkonditionen zu kaufen. Nutzen Sie den Vorteil und sparen Sie bis zu 50% über die Laufzeit durch langlebige Komponenten.


Kyocera A4 SW-Laserdrucker ECOSYS P3155dn/KL3

Produktinformationen

  • Besonders günstige Druckkosten durch ECOSYS Technologie
  • Bis zu 55 Seiten A4 pro Minute
  • Bis zu 6 Papierzuführungen für max. 2.600 Blatt Kapazität
  • Integrierte Duplex-Einheit für beidseitigen Druck
  • USB- und GigaBit-Netzwerkschnittstelle
  • Hohe Sicherheit durch SSL, IPsec und „Vertraulichen Druck“
  • "Data Security Kit"-Funktionsumfang bei optionaler SSD-Festplatte inklusive
  • Reduziertes Geräuschniveau durch Funktion „Leiser Betrieb“
  • Klimaneutraler KYOCERA Toner

Der kompakte ECOSYS P3155dn überzeugt in jedem Team mit hohem Druckaufkommen. Dabei glänzt er mit exzellentem Papiermanagement und modernen Sicherheitsfeatures. Und natürlich mit exzellenter Performance: Mit schneller erster Seite und bemerkenswerten 55 Seiten pro Minute avanciert er im Handumdrehen zum unverzichtbaren Helfer. Langlebige Komponenten – z. B. seine Hochleistungs-Fotoleiter-Trommel mit einer Laufleistung von bis zu 500.000 Seiten – sorgen für niedrige Unterhaltskosten.

Technische Informationen

Allgemein
  • Typ: SW-Drucker für Formate bis DIN A4
  • Technologie: KYOCERA ECOSYS, Laser (SW)
  • Geschwindigkeit: Bis zu 55 Seiten A4 pro Minute
  • Auflösung: 1.200 x 1.200 dpi
  • Aufwärmzeit: Ca. 25 Sekunden (nach dem Einschalten)
  • 1. Seite nach (Druck): Ca. 4,5 Sekunden
  • Abmessungen (B x T x H): 388 mm × 410 mm × 343 mm
  • Gewicht: Ca. 16,6 kg
  • Stromverbrauch: Ruhemodus: 0,5 W, Bereit: 11 W, Betrieb: 675 W
  • Stromquelle: 220 – 240 V, 50 Hz
  • Geräuschemission: (ISO 7779, Surface sound pressure level (1 m Messabstand)) Bereit: < Messgrenze, Betrieb: 55,8 dB(A) LpA, "Leiser Druck": 51,1 dB(A) LpA (reduzierte Geschwindigkeit)
  • Zertifikate: TÜV-GS, CE - Die Produktion dieses Gerätes erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001.
  • Speicher: 512 MB RAM, optional auf bis zu 2,5 GB RAM erweiterbar
Papierverarbeitung
  • Papierzufuhr: Universalzufuhr: max. 100 Blatt, 60–220 g/m², A4, A5, A6, benutzerdefiniert (70 mm x 140 mm – 216 mm x 356 mm), Banner (216 mm x 470 mm – 216 mm x 915 mm), Papierkassette: max. 500 Blatt, 60–120 g/m², A4, A5, A6, benutzerdefiniert (105 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm)
  • Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 2.600 Blatt
  • Duplex-Einheit: Beidseitiger Druck, 60-120 g/m², A4, A5, benutzerdefiniert (140 mm x 210 mm – 216 mm x 356 mm)
  • Papierablage: Max. 500 Blatt (face-down) mit „Ablage voll“-Sensor
  • Papierverarbeitung: Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein.
Drucken
  • CPU: Coretex-A9 1,2 GHz
  • Controller-Sprache: PRESCRIBE
  • Emulationen: PCL 6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3-kompatibel), Lineprinter, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF Direct Print 1.7, XPS/Open XPS Direct Print, TIFF/JPEG Direct Print
  • Schriften: 93 skalierbare Fonts für PCL/PostScript, 8 Fonts für Windows Vista, 1 Bitmap-Font, 45 eindimensionale Barcodes (z.B. EAN-8, EAN-13, EAN-128) sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE (PCL- und weitere Barcodes optional erhältlich)
  • Integriertes Kostenstellenmanagement: Max. 100 Kostenstellen
  • Eigenschaften: „Vertraulicher Druck“ mit PIN-Code-Abfrage, „Prüfen und aufbewahren“ (Proof and hold), N-Up-Printing (Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt), Posterdruck, verschlüsselter PDF-Direktdruck, Internet-Printing IPP 1.0, E-Mail-Printing, WSD Print, Tonersparmodus
  • Mobile-Print-Unterstützung: KYOCERA Mobile Print App (für iOS und Android), AirPrint, Mopria, Google Cloud Print
  • Betriebssysteme: Alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X 10.9 oder höher, UNIX, LINUX sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage
Schnittstellen
  • Standard-Schnittstellen: USB 2.0 (Hi-Speed), Netzwerk (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, SNMPv3, 802.1x-Authentifizierung, IPsec, HTTPS, IPPS, POP over SSL, SMTP over SSL), USB-Host für USB-Flash-Speicher, Steckplatz für optionale Schnittstelle oder Festplatte, Steckplatz für SD-/SDHC-Karte (für Fonts, Macros, Overlays und Auftrags-Box-Funktionen)
Weitere Suchbegriffe: Laserdrucker, Monochrom Laserdrucker, Monochrom Printer, Netzwerkdrucker, kyocera laserdrucker, laserdrucker, laserdrucker monochrom, Multifunktionsgerät, Multifunktionsdrucker, MFP
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 907,95*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 913,72*
€ 1.087,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 907,95*
€ 1.080,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kyocera
870LD00124
ab € 196,46*
Zubehör
Kyocera
1505JV0UN0
ab € 212,19*
Zubehör
Kyocera
1503S50UN0
ab € 78,28*
Zubehör
Kyocera
870LS97018
ab € 627,79*
Zubehör
Kyocera
1203N70UN0
ab € 40,77*
Zubehör
Kyocera
1203S30KL0
ab € 1.211,60*
Zubehör
Kyocera
1503N50UN1
ab € 125,32*
Zubehör
Kyocera
870LS97016
ab € 275,20*
Zubehör
Kyocera
1203SA0KL0
ab € 151,37*
Zubehör
Kyocera
1903T50UN0
ab € 161,75*
Zubehör
Kyocera
1903N10UN0
ab € 410,50*
Zubehör
Kyocera
870LM00098
ab € 152,59*
Zubehör
Kyocera
1505J40UN0
ab € 167,45*
Zubehör
Kyocera
1T02T90NL1
ab € 81,87*
Zubehör
Kyocera
1T02T80NL1
ab € 80,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.