Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kassettenunterschrank PF-791 (2 x 500 Blatt); 60-256 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kassettenunterschrank PF-791 (2 x 500 Blatt); 60-256 g/m² Bild 1
Kassettenunterschrank PF-791 (2 x 500 Blatt); 60-256 g/m² Bild 1
Artikel-Nr.:
     C1157-1203PJ8NL0
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1203PJ8NL0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Papierschacht
kyocera papierkassette
Weitere Informationen:
Abmessung (B x T x H):
590 x 589 x 332 mm
Papier:
60–256 g/m², A5R-A3
Kompatibel mit:
TASKalfa 2551ci/3010i / 3510i
Weitere Suchbegriffe: papierkassette, Drucker-Schrank, Druckerschrank, Druckerunterschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 774,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 855,57*
€ 1.018,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 854,41*
€ 1.016,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 829,60*
€ 987,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 810,80*
€ 964,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 774,42*
€ 921,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyocera
1203PC8NL0
ab € 1.237,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.