Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyocera Papierkassette PF-670


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kyocera Papierkassette PF-670 Bild 1
Kyocera Papierkassette PF-670 Bild 1
Logo Onlinepartner 2015
Artikel-Nr.:
     C1157-1203K63NL0
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1203K63NL0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Papierschacht
kyocera papierkassette

Kyocera Papierkassette PF-670

Papier: 60-120 g/m²; A3-A5
Weitere Informationen:
Kapazität:
2 x max. 500 Blatt
Kompatibilitäten:
KM-2540, KM-2560, KM-3040, KM-3060
Abmessungen (B x T x H):
309 x 710 x 627 mm
Weitere Suchbegriffe: papierkassette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 902,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 999,66*
€ 1.189,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 998,08*
€ 1.187,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 965,82*
€ 1.149,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 943,91*
€ 1.123,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 902,34*
€ 1.073,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyocera
1203LF5KL0
ab € 201,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.