Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyocera A4 SW Laser-Drucker PA2001w


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kyocera A4 SW Laser-Drucker PA2001w Bild 1
Kyocera A4 SW Laser-Drucker PA2001w Bild 1
Artikel-Nr.:
     C1157-1102YV3NL0
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1102YV3NL0
EAN/GTIN:
     632983069592
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Home-Office-Drucker
Homeoffice-Drucker
LED-Drucker
Laserdrucker

Kyocera A4 SW Laser-Drucker PA2001w

Die optimale Lösung – einfach in der Bedienung und kompakt in der Bauweise! Die Laserdrucker PA2001 und PA2001w von Kyocera machen zuverlässig Druck: im kleinen Büro oder im Homeoffice. Dank ihrer platzsparenden Bauweise machen sich die fleißigen Helfer auf Ihrem Schreibtisch ganz klein. Und das Beste: Mit Kyocera Print Green sind sowohl der Drucker als auch der Toner CO2-neutralisiert.

Technische Spezifikationen

    • Allgemein
      • Technologie: Kyocera, Laser (SW)
      • Bedienfeldanzeige: Zweistellige 7-Segment-Anzeige
      • Geschwindigkeit (Drucken/Kopieren):bis zu 20 Seiten A4 pro Minute, simplex (einseitig)
      • Druckvolumen: max. 1.000 Seiten A4 pro Monat, kalkuliert füreine Laufzeit von 36 Monaten (einmalige Spitzenauslastung bis zu8.000 Seiten A4 innerhalb eines Monats)
      • Aufwärmzeit: ca. 20 Sekunden (nach dem Einschalten)
      • CPU: 450 MHz
      • Speicher: PA2001: 32 MB, PA2001w: 64 MB
      • Schnittstellen:PA2001: USB 2.0 (Hi-Speed),PA2001w: USB 2.0 (Hi-Speed), WLAN (IEEE 802.11b/g/n)
      • Netzspannung: 220 – 240 V, 50/60 Hz
      • Lieferumfang: Multifunktionssystem, Toner für 700 Seitengem. ISO/IEC 19752, Trommeleinheit für 10.000 Seiten, Kurz-anleitung, Sicherheitshinweise, USB-Kabel, Stromkabel.DVD mit Treiber, Software und Anwenderhandbuch nichtenthalten. Computer mit Internetverbindung zum Downloadder Treiber und Software erforderlich.
    • Abmessungen (H × B × T):
      • ohne Verpackung: 177 mm × 350 mm × 233 mm
    • Gewicht:
      • ohne Verpackung: ca. 4,5 kg
    • Leistungsaufnahme:
      • Ruhemodus: 0,4 W
      • Bereit: PA2001: 2,1 W, PA2001w: 2,3 W
      • Drucken: 330 W
    • Papierverarbeitung
      • Papierzufuhr: max. 150 Blatt, 65 – 105 g/m2, A4, A5,benutzerdefiniert (148 mm × 148 mm – 216 mm × 356 mm)
      • Papierablage: max. 50 Blatt (face-down)
    • Druckfunktion
      • Auflösung:600 × 600 dpi, 1.200 dpi Druckqualität (1.800 × 600 dpi)
      • 1. Seite nach: ca. 6,4 Sekunden
      • Druckersprache: Host based (GDI)
      • Betriebssysteme: Windows 8.1/10, Windows Server 2012 R2/2016/2019, weitere Betriebssysteme auf Anfrage
      • Funktionen: Manueller Duplexdruck, N-Up-Printing (zwei odervier Seiten verkleinern und auf eine A4-Seite drucken), Wasser-zeichen, EcoPrint für reduziertes Betriebsgeräusch und geringerenStromverbrauch (reduzierte Geschwindigkeit), Druckprofile, draht-los vom Mobilgerät (iOS und Android) via Kyocera Mobile PrintApp auf PA2001w drucken (Fotos und Dokumente, die auf demMobilgerät oder einem unterstützten externen Dienst gespeichertsind, Webseiten)
Weitere Suchbegriffe: Monochrom Laserdrucker, Monochrom Printer, kyocera laserdrucker, laserdrucker, laserdrucker monochrom, Multifunktionsgerät, Multifunktionsdrucker, MFP
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,63*
€ 243,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,38*
€ 234,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,98*
€ 226,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,37*
€ 220,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,08*
€ 201,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyocera
1102Y73NL0
ab € 93,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.