Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kyocera A4 SW-Drucker ECOSYS P3260dn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kyocera A4 SW-Drucker ECOSYS P3260dn Bild 1
Kyocera A4 SW-Drucker ECOSYS P3260dn Bild 1
Kyocera A4 SW-Drucker ECOSYS P3260dn Bild 2
Kyocera A4 SW-Drucker ECOSYS P3260dn Bild 3
PTS Logo
Artikel-Nr.:
     C1157-1102WD3NL0
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1102WD3NL0
EAN/GTIN:
     632983059043
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Drucker
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer

Als Bezugsberechtigte nach § 98 GWB - öffentliche Auftraggeber, besteht für Sie ab sofort die Möglichkeit, Produkte von KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH zu Sonderkonditionen zu kaufen. Nutzen Sie den Vorteil und sparen Sie bis zu 50% über die Laufzeit durch langlebige Komponenten.


Kyocera A4 SW-Drucker ECOSYS P3260dn

Produktinformationen

  • Besonders günstige Druckkosten durch ECOSYS Technologie
  • Bis zu 60 Seiten A4 pro Minute
  • Bis zu 6 Papierzuführungen für max. 2.600 Blatt Kapazität
  • Integrierte Duplex-Einheit für beidseitigen Druck
  • USB- und GigaBit-Netzwerkschnittstelle
  • Hohe Sicherheit durch SSL, IPsec und „Vertraulichen Druck“
  • "Data Security Kit"-Funktionsumfang bei optionaler SSD-Festplatte inklusive
  • Reduziertes Geräuschniveau durch Funktion „Leiser Betrieb“
  • Klimaneutraler KYOCERA Toner

Das Topmodell der ECOSYS-Serie hat alles drauf: Hochgeschwindigkeitsdrucken mit bis zu 60 Seiten pro Minute. Mit einer Erstdruckzeit von 4,5 Sekunden und einer maximalen Kapazität von bis zu 2.600 Blatt können Sie mehr und schneller drucken. Es bietet mehr als nur Leistung, sondern auch konkurrenzlose Zuverlässigkeit. Die wirtschaftliche und ressourcenschonende ECOSYS-Technologie mit niedrigen Folgekosten senkt dauerhaft Ihre Betriebskosten und schont zudem die Umwelt.

Technische Informationen

Allgemein
  • Typ: SW-Drucker für Formate bis DIN A4
  • Technologie: KYOCERA ECOSYS, Laser (SW)
  • Geschwindigkeit: Bis zu 60 Seiten A4 pro Minute
  • Auflösung: 1.200 x 1.200 dpi
  • Aufwärmzeit: Ca. 25 Sekunden (nach dem Einschalten)
  • 1. Seite nach (Druck): Ca. 4,5 Sekunden
  • Abmessungen (B x T x H): 410 mm x 416 mm X 363 mm
  • Gewicht: Ca. 16,2 kg
  • Stromverbrauch: Ruhemodus: 0,7 W, Bereit: 11 W, Betrieb: 721 W
  • Stromquelle: 220/240 V, 50 Hz
  • Geräuschemission: (ISO 7779, Surface sound pressure level (1 m Messabstand)) Bereit: 25,8 dB(A) LpA, Drucken: 56,0 dB(A) LpA, "Leiser Druck": 50,4 dB(A) LpA (reduzierte Geschwindigkeit)
  • Zertifikate: TÜV-GS, CE - Die Produktion dieses Druckers erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001.
  • Speicher: 512 MB RAM, optional auf bis zu 2 GB RAM erweiterbar
Papierverarbeitung
  • Papierzufuhr: Universalzufuhr: max. 100 Blatt, 60–220 g/m², A4, A5, A6, benutzerdefiniert (70 mm x 140 mm – 216 mm x 356 mm), Banner (216 mm x 470 mm – 216 mm x 915 mm), Papierkassette: max. 500 Blatt, 60–120 g/m², A4, A5, A6, benutzerdefiniert (105 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm)
  • Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 2.600 Blatt
  • Duplex-Einheit: Beidseitiger Druck: 60-120 g/m², A4, A5, benutzerdefiniert (140 mm x 210 mm – 216 mm x 356 mm)
  • Papierablage: Max. 500 Blatt (face-down) mit „Ablage voll“-Sensor
  • Papierverarbeitung: Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein.
Drucken
  • CPU: Coretex-A9 1,2 GHz
  • Controller-Sprache: PRESCRIBE
  • Emulationen: PCL 6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3-kompatibel), Lineprinter, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF Direct Print 1.7, XPS/Open XPS Direct Print, TIFF/JPEG Direct Print
  • Schriften: 93 skalierbare Fonts für PCL/PostScript, 8 Fonts für Windows, 1 Bitmap-Font, 45 eindimensionale Barcodes (z.B. EAN-8, EAN-13, EAN-128) sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE (PCL- und weitere Barcodes optional erhältlich)
  • Eigenschaften: „Vertraulicher Druck“ mit PIN-Code-Abfrage, „Prüfen und aufbewahren“ (Proof and hold), N-Up-Printing (Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt), Posterdruck, Bannerdruck, Internet-Printing IPP 1.0, E-Mail-Printing, WSD Print, Tonersparmodus
  • Mobile-Print-Unterstützung: KYOCERA Mobile Print App (für iOS und Android), AirPrint, Mopria, Google Cloud Print
  • Betriebssysteme: Alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X 10.9 oder höher, UNIX, LINUX sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage
Schnittstellen
  • Standard-Schnittstellen: USB 2.0 (Hi-Speed), Netzwerk (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, SNMPv3, 802.1x-Authentifizierung, IPsec, HTTPS, IPPS, POP over SSL, SMTP over SSL), USB-Host für USB-Flash-Speicher, Steckplatz für optionale Schnittstelle oder Festplatte, Steckplatz für SD-/SDHC-Karte (für Fonts, Macros, Overlays und Auftrags-Box-Funktionen)
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkdrucker, kyocera laserdrucker, laserdrucker, laserdrucker monochrom, Multifunktionsgerät, Multifunktionsdrucker, MFP
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.028,71*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.036,06*
€ 1.232,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.028,71*
€ 1.224,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kyocera
870LD00124
ab € 196,46*
Zubehör
Kyocera
1505JV0UN0
ab € 211,61*
Zubehör
Kyocera
1503T30UN0
ab € 309,67*
Zubehör
Kyocera
1903JY0000
ab € 47,12*
Zubehör
Kyocera
1503S50UN0
ab € 80,28*
Zubehör
Kyocera
870LS97018
ab € 626,22*
Zubehör
Kyocera
1903R90UN2
ab € 307,32*
Zubehör
Kyocera
1203N70UN0
ab € 42,11*
Zubehör
Kyocera
870LS97016
ab € 270,97*
Zubehör
Kyocera
1203SA0KL0
ab € 145,54*
Zubehör
Kyocera
870LSHW007
ab € 367,26*
Zubehör
Kyocera
1903R90UN1
ab € 34,08*
Zubehör
Kyocera
1903T50UN0
ab € 164,22*
Zubehör
Kyocera
870LM00098
ab € 152,70*
Zubehör
Kyocera
1505J40UN0
ab € 171,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.