Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyocera A4 Farblaserdrucker ECOSYS P5026cdn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kyocera A4 Farblaserdrucker ECOSYS P5026cdn Bild 1
Kyocera A4 Farblaserdrucker ECOSYS P5026cdn Bild 1
Kyocera A4 Farblaserdrucker ECOSYS P5026cdn Bild 2
Kyocera A4 Farblaserdrucker ECOSYS P5026cdn Bild 3
Kyocera A4 Farblaserdrucker ECOSYS P5026cdn Bild 4
Kyocera A4 Farblaserdrucker ECOSYS P5026cdn Bild 5
Produktbild
PTS Logo
Blauer Engel Logo
Artikel-Nr.:
     C1157-1102RC3NL0
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1102RC3NL0
EAN/GTIN:
     632983036648
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
Laserdrucker

Kyocera A4 Farblaserdrucker ECOSYS P5026cdn

  • Besonders günstige Druckkosten durch ECOSYS Technologie
  • Bis zu 26 Seiten A4 pro Minute in Farbe und Schwarzweiß
  • Bis zu 1.200 dpi Auflösung
  • 250-Blatt-Kassette und 50-Blatt-Universalzufuhr
  • Integrierte Duplex-Einheit für beidseitigen Druck
  • Gigabit-Netzwerkschnittstelle und USB 2.0
  • Hohe Sicherheit durch SSL, IPsec und „Vertraulichen Druck“
  • Direktes Drucken vom USB-Flash-Speicher ohne PC
  • Mobile-Print-Unterstützung inkl. AirPrint und Google Cloud Print
  • CO2-neutraler KYOCERA Toner

Beschleunigen Sie Ihr Büro mit den neuen Farbdrucken. Der High-Performance Druckcontroller, mit einer 800 MHz CPU, erzielt brillante Farbausdrucke im Handumdrehen. Ferner verfügen die Drucker über eine kurze Aufwärmzeit und eine reduzierte Zeit bis hin zum ersten Ausdruck. Für noch mehr Produktivität bieten die Systeme LAN und unterstützen Mobile Printing für eine professionelle und einfache Druckausgabe – ideal für optimierte und rasche Office Aufgaben.

Allgemein

  • Typ: Farbdrucker für Formate bis DIN A4
  • Technologie: KYOCERA ECOSYS, Farblaser
  • Geschwindigkeit: Bis zu 26 Seiten A4 pro Minute in SW und Farbe
  • Auflösung: 1.200 dpi x 1.200dpi, 600 x 600 dpi MultiBit (für Druckqualität bis zu 9.600 x 600 dpi)
  • Aufwärmzeit: Ca. 29 Sekunden (nach dem Einschalten)
  • 1. Seite nach (Druck): 9,5 Sekunden (SW), 10,5 Sekunden (Farbe)
  • Abmessungen (B x T x H): 410 x 410 x 329 mm
  • Gewicht: Ca. 21 kg (betriebsbereit)
  • Stromverbrauch: Ruhemodus: 0,9 W; Bereit: 33 W; Betrieb: 375 W
  • Stromquelle: 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
  • Geräuschemission: (ISO 7779 / ISO 9296, Surface sound pressure level) Bereit: 30 dB(A) LpA; Betrieb: 47,4 dB(A) LpA
  • Zertifikate: TÜV-GS, CE - Die Produktion dieses Druckers erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001.
  • Speicher: 512 MB RAM

Papierverarbeitung

  • Papierzufuhr: Universalzufuhr: max. 50 Blatt, 60–220 g/m², A4, A5, A6, benutzerdefiniert (70 x 148 mm bis 216 x 356 mm); Papierkassette: max. 250 Blatt; 60–163 g/m², A4, A5, A6, benutzerdefiniert (105 x 148 mm bis 216 x 356 mm)
  • Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 550 Blatt
  • Duplex-Einheit: Beidseitiger Druck, 60 – 120 g/m², A4, A5, B5
  • Papierablage: Max. 150 Blatt (face-down)
  • Papierverarbeitung: Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein.

Drucken

  • CPU: Cortex-A9 / 800MHz
  • Controller-Sprache: PRESCRIBE IIc
  • Emulationen: PCL6 (5c/XL), KPDL 3 (PostScript3-kompatibel), PDF Direktdruck 1.7, XPS Direktdruck
  • Schriften: 93 skalierbare Fonts für PCL/PostScript, 8 Fonts für Windows Vista, 1 Bitmap-Font, 45 eindimensionale Barcodes (z.B. EAN-8, EAN-13, EAN-128) sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE (PCL- und weitere Barcodes als Option erhältlich)
  • Betriebssysteme: Alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X 10.8 oder höher, UNIX, LINUX sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage

Schnittstellen

  • Standard-Schnittstellen: USB 2.0 (Hi-Speed), Netzwerk (10/100/1000BASE-T(X), SNMPv3, 802.1x-Authentifizierung, IPsec, HTTPS, IPPS, POP over SSL, SMTP over SSL), USB Host für USB-Flash-Speicher, Schnittstelle für optionale SD/SDHC-Karte

Garantie

  • Garantie: 2 Jahre Bring-in-Garantie auf den Drucker, 3 Jahre bis maximal 100.000 Seiten A4 auf Trommel- und Entwicklereinheiten des Druckers, vorausgesetzt, das System wird gemäß den technischen Spezifikationen eingesetzt.
Weitere Informationen:
Abmessungen einschl. Verpackung (H x B x T):
460 x 592 x 567 mm
Gewicht einschl. Verpackung:
27 kg
Weitere Suchbegriffe: Monochrom Laserdrucker, Monochrom Printer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, kyocera laser-multifunktionsgerät duplex, kyocera laserdrucker, kyocera laserdrucker duplex, Drucker
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 344,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,56*
€ 451,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,37*
€ 447,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,65*
€ 436,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,50*
€ 432,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,02*
€ 409,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kyocera
1203R60UN0
ab € 178,26*
Zubehör
Kyocera
1T02R7CNL0
ab € 68,53*
Zubehör
Kyocera
1T02R70NL0
ab € 46,64*
Zubehör
Kyocera
1T02R7BNL0
ab € 68,50*
Zubehör
Kyocera
1T02R7ANL0
ab € 68,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.