Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kyocera A4 Farbmultifunktionssystem ECOSYS M5521cdn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kyocera A4 Farbmultifunktionssystem ECOSYS M5521cdn Bild 1
Kyocera A4 Farbmultifunktionssystem ECOSYS M5521cdn Bild 1
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Blauer Engel Logo
Energystar Logo
Artikel-Nr.:
     C1157-1102RA3NL0
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1102RA3NL0
EAN/GTIN:
     632983036624
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4-in-1 Drucker
All-in-One-Drucker
All-in-One-Laserdrucker
Color Laser Printer

Als Bezugsberechtigte nach § 98 GWB - öffentliche Auftraggeber, besteht für Sie ab sofort die Möglichkeit, Produkte von KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH zu Sonderkonditionen zu kaufen. Nutzen Sie den Vorteil und sparen Sie bis zu 50% über die Laufzeit durch langlebige Komponenten.


Kyocera A4 Farbmultifunktionssystem ECOSYS M5521cdn

  • Besonders günstige Druckkosten durch ECOSYS Technologie
  • Bis zu 21 Seiten A4 pro Minute in Farbe und Schwarzweiß
  • Bis zu 1.200 dpi Druckauflösung
  • 50-Blatt-Originaleinzug
  • 250-Blatt-Kassette und 50-Blatt-Universalzuf
  • Gigabit-Netzwerkschnittstelle und USB 2.0
  • Optional: USB-Kartenleser für einfache Authentifizierung
  • Mobile-Print-Unterstützung inkl. AirPrint und Google Cloud Print
  • Klimaneutraler KYOCERA Toner

Dieser professionelle Netzwerker erfüllt alle geschäftlichen Anforderungen. Die Druck-, Kopier-, Fax- und Scanfunktionen sichern, optimieren und flexibilisieren Ihren Workflow. Mobile Print Unterstützung von Android und Apple iOS bietet jedem Büro den modernsten Standard und hebt die Systeme auf ein neues Level. Zusätzlich ermöglicht die MyPanel App eine einfache Bedienung der Multifunktionsdrucker über Ihr Smartphone. Die Systeme sind leistungsstarke Partner und passen perfekt in Büroumgebungen, in denen umfangreiche Funktionalitäten gefragt sind.

Allgemein

  • Typ: Farb-Multifunktionssystem für Formate bis DIN A4
  • Technologie: KYOCERA ECOSYS, Farblaser
  • Geschwindigkeit: Bis zu 21 Seiten A4 pro Minute in Farbe und SW (Druck/Kopie)
  • Auflösung: 1.200 dpi x 1.200dpi, 600 x 600 dpi MultiBit (für Druckqualität bis zu 9.600 x 600 dpi)
  • Aufwärmzeit: Ca. 32 Sekunden (nach dem Einschalten)
  • 1. Seite nach (Druck): 11 Sekunden (SW), 12,5 Sekunden (Farbe)
  • 1. Seite nach (Kopie): 10 Sekunden (SW), 12 Sekunden (Farbe)
  • Abmessungen (B x T x H): 417 x 429 x 495 mm
  • Gewicht: Ca. 26 kg (betriebsbereit)
  • Stromverbrauch: Ruhemodus: 1 W; Bereit: 41 W; Betrieb: 345 W
  • Stromquelle: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
  • Geräuschemission: (ISO 7779 / ISO 9296, Surface sound pressure level) Bereit: 30 dB(A) LpA; Betrieb: 46,2 dB(A) LpA
  • Zertifikate: TÜV-GS, CE - Die Produktion dieses Multifunktionssystems erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001.
  • Speicher: 512 MB, optional erweiterbar auf max. 1.536 MB

Papierverarbeitung

  • Papierzufuhr: Universalzufuhr: max. 50 Blatt, 60–220 g/m², A4, A5, A6, benutzerdefiniert (70 x 148 mm bis 216 x 356 mm); Papierkassette: max. 250 Blatt; 60–163 g/m², A4, A5, A6, benutzerdefiniert (105 x 148 mm bis 216 x 356 mm)
  • Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 550 Blatt
  • Duplex-Einheit: Beidseitiger Druck, 60–120 g/m², A4, A5, B5
  • Papierablage: 150 Blatt (face-down)
  • Automatischer Originaleinzug mit Wendung: Max. 50 Originale, 50–160 g/m2, A4, A5, A6, benutzerdefiniert (105 mm x 148 mm–216 mm x 356 mm)
  • Papierverarbeitung: Alle genannten Papierkapazitäten basieren auf einer Papierstärke von max. 0,11 mm. Bitte verwenden Sie von Kyocera empfohlenes Papier unter normalen Umweltbedingungen.

Drucken

  • CPU: Cortex-A9 / 800MHz
  • Controller-Sprache: PRESCRIBE IIc
  • Emulationen: PCL6 (5c/XL), KPDL 3 (PostScript3-kompatibel), PDF Direktdruck 1.7, XPS Direktdruck
  • Schriften: 93 skalierbare Fonts für PCL/PostScript, 8 Fonts für Windows Vista, 1 Bitmap-Font, 45 eindimensionale Barcodes (z.B. EAN-8, EAN-13, EAN-128) sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE (PCL- und weitere Barcodes als Option erhältlich)
  • Betriebssysteme: Alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X 10.8 oder höher, UNIX, LINUX sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage

Kopieren

  • Max. Vorlagenformat: Max. A4
  • Digitalfunktionen: Mehrfachkopien aus dem Speicher, elektronisches Sortieren, 2-in-1- und 4-in-1-Funktion, Ausweiskopie, Priority Print (Unterbrechung laufender Druckjobs für Kopieren, nach Beendigung des Kopiervorgangs automatische Fortsetzung des wartenden Druckauftrags), Funktion leere Seiten auslassen, Tonersparmodus
  • Belichtungsmodi: Manuell: 9 Stufen
  • Feste Zoomfaktoren: 7 Verkleinerungen, 5 Vergrößerungen
  • Zoombereich: 25 - 400 % in 1 %-Schritten
  • Kopienvorwahl: 1 - 999 Kopien/Sätze
  • Modi Originalqualität: Text, Foto, Text + Foto, Karte

Scannen

  • Kompressionsformat: MMR, JPEG
  • Dateityp: PDF, PDF/A, hochkomprimiertes PDF, verschlüsseltes PDF, JPEG, TIFF, XPS, OpenXPS
  • Eigenschaften (Scan): Unterstützung von Active Directory, LDAP über SSL, internes Adressbuch, Funktion leere Seiten auslassen
  • Originalerkennung: Text, Foto, Text + Foto
  • Vorlagenformat: Max. A4
  • Funktionalität: Scan-to-E-Mail, Scan-to-FTP (FTP over SSL), Scan-to-PC(SMB), TWAIN (USB, Netzwerk), WSD- (WIA)-Scan (USB, Netzwerk), Scan-to-USB Host
  • Auflösung: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi
  • Scangeschwindigkeit: Bis zu 30 Seiten pro Minute in SW (300 dpi, simplex); bis zu 23 Seiten pro Minute in Farbe (300 dpi, simplex)

Faxen

  • Kompatibilität: ITU-T Super G3
  • Modemgeschwindigkeit: Max. 33,6 Kbit/s
  • Scan-Geschwindigkeit: Ca. 2 Sekunden/Seite
  • Übertragungsgeschwindigkeit: Max. 3 Sekunden (mit JBIG)
  • Scan-Dichte: Normal: 200 x 100 dpi; Fein: 200 x 200 dpi; Superfein: 200 x 400 dpi; Ultrafein: 400 x 400 dpi
  • Vorlagenformat: Max. A4
  • Kompressionsmethode: JBIG, MMR, MR, MH
  • Eigenschaften (Fax): Netzwerkfax, Speicherempfang, zeitversetztes Senden, Rundsenden, Faxabruf, Duplex-Empfang

Schnittstellen

  • Standard-Schnittstellen: USB 2.0 (Hi-Speed), Netzwerk (10/100/1000BASE-T(X), SNMPv3, 802.1x-Authen-tifizierung, IPsec, HTTPS, IPPS, POP over SSL, SMTP over SSL), USB Host für USB-Flash-Speicher, Schnittstelle für optionale SD/SDHC-Karte

Garantie

  • Garantie: 2 Jahre „Bring-in-Garantie“ auf das Multifunktionssystem, 3 Jahre bis maximal 100.000 Seiten A4 auf Trommel- und Entwicklereinheiten des MFP, vorausgesetzt, das System wird gemäß den technischen Spezifikationen eingesetzt.
Weitere Informationen:
Abmessungen einschl. Verpackung (H x B x T):
637 x 592 x 567 mm
Gewicht einschl. Verpackung:
33 kg
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,01*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,44*
€ 223,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,40*
€ 223,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,46*
€ 221,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,01*
€ 220,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kyocera
1203R60UN0
ab € 118,97*
Zubehör
Kyocera
870LM00101
ab € 44,11*
Zubehör
Kyocera
870LM00100
ab € 37,56*
Zubehör
Kyocera
1T02R9CNL1
ab € 53,68*
Zubehör
Kyocera
1T02R90NL1
ab € 41,82*
Zubehör
Kyocera
1T02R9BNL1
ab € 53,02*
Zubehör
Kyocera
1T02R9ANL1
ab € 53,10*
Zubehör
Kyocera
1T02R9CNL0
ab € 73,83*
Zubehör
Kyocera
1T02R90NL0
ab € 49,89*
Zubehör
Kyocera
1T02R9BNL0
ab € 73,66*
Zubehör
Kyocera
1T02R9ANL0
ab € 74,33*
Zubehör
Kyocera
870LSHW005
ab € 85,46*
Zubehör
Kyocera
870LD00122
ab € 141,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.