Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kyocera A4 Multifunktionssystem ECOSYS-1030MFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kyocera Cera Noble Liner in Gehäusefarbe silber Bild 5
Produktbild
Produktbild
Keiner druckt Günstiger
Facts- Test sehr gut
Kyocera Print Green
Energystar
Logo_Onlinepartner_2015
Artikel-Nr.:
     C1157-1102MH3NL0
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1102MH3NL0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
All-in-One-Drucker
All-in-One-Laserdrucker
Copier
Digitalkopierer

Kyocera A4 Multifunktionssystem ECOSYS-1030MFP

Das kompakte Universal-Genie

Das Multifunktionssystem ist ideal für kleine Arbeitsgruppen, die ein professionelles und zuverlässiges System suchen. Denn es bietet mehr als Drucken, Kopieren und Scannen: Intelligente Funktionen vereinfachen die Arbeit und steigern die Produktivität im Büro. Beachtlich sein Arbeitstempo mit enormen 30 Seiten/Min. – und die integrierte Duplex-Einheit, die den Papierbedarf deutlich reduziert. Und: Für den digitalen Dokumentenfluss hat der Alleskönner vielfältige Scan-Möglichkeiten an Bord.
  • Günstige Druckkosten dank ECOSYS-Technologie
  • Bis zu 30 Seiten A4 pro Minute (Druck/Kopie)
  • Bis zu 35 SW-Scans pro Minute bzw. 14 Farb-Scans pro Minute
  • Erste Druckseite bereits nach 6 Sekunden
  • Erste Kopie schon nach 6,9 Sekunden
  • Integrierte Duplex-Einheit für beidseitige Ausdrucke
  • 300 Blatt Papierkapazität, maximal 800 Blatt
  • Vertraulicher Druck mit persönlicher PIN-Code-Abfrage (Speichererweiterung erforderlich)
  • Kostenstellenmanagement
  • Einfache Authentifizierung mit optionalem USB-Kartenleser
  • USB Host für direktes Drucken und Scannen ohne PC

Allgemein

  • Typ: SW-Multifunktionssystem für Formate bis DIN A4
  • Technologie: KYOCERA ECOSYS, Laser
  • Geschwindigkeit: Bis zu 30 Seiten A4 pro Minute
  • Auflösung: Druck: 1.800 x 600 dpi (1.200 dpi Druckqualität), Kopie/Scan: max. 600 dpi
  • Aufwärmzeit: Ca. 20 Sekunden (nach dem Einschalten)
  • 1. Seite nach (Druck): Ca. 6 Sekunden
  • 1. Seite nach (Kopie): Ca. 6,9 Sekunden
  • Abmessungen (B x T x H): 494 x 410 x 366 mm
  • Gewicht: Ca. 15 kg (betriebsbereit)
  • Stromverbrauch: Ruhemodus: 7,8 W, Bereit: 78 W, Betrieb: 480 W
  • Stromquelle: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
  • Geräuschemission: (ISO 7779 / ISO 9296, Surface sound pressure level), Bereit: 30 dB(A) LpA, Betrieb: 50 dB(A) LpA, Betrieb (Silent Mode): 49 dB(A) LpA
  • Zertifikate: TÜV/GS, CE - Die Produktion dieses Multifunktionssystems erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001.
  • Speicher: 256 MB RAM, optional auf bis zu 768 MB erweiterbar

Papierverarbeitung

  • Papierzufuhr: Universalzufuhr: max. 50 Blatt, 60–220 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, benutzerdefiniert (70 x 148 bis 216 x 356 mm), Papierkassette: max. 250 Blatt, 60–120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, benutzerdefiniert (105 x 148 bis 216 x 356 mm)
  • Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 800 Blatt
  • Duplex-Einheit: Beidseitiger Druck 60–105 g/m², A4, Letter, Legal, Folio, Oficio2
  • Papierablage: 150 Blatt (bedruckte Seite nach unten)
  • Papierverarbeitung: Alle genannten Papierkapazitäten basieren auf einer Papierstärke von max. 0,11 mm. Bitte verwenden Sie von Kyocera empfohlenes Papier unter normalen Umweltbedingungen.

Drucken

  • CPU: PowerPC 440 / 667 MHz
  • Controller-Sprache: PRESCRIBE IIe
  • Emulationen: PCL6 (5c, XL), PostScript 3 (KPDL 3), Diablo 630, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Lineprinter, PDF Direktdruck, XPS Direktdruck (Speichererweiterung erforderlich)
  • Schriften: 93 outline fonts für PCL6, 8 für Windows Vista, 101 für PostScript, 1 Bitmap font, 45 Barcodes (z. B. EAN 8, EAN 13, EAN 128) mit automatischer Prüfsummengenerierung sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE
  • Integriertes Kostenstellenmanagement: 20 Kostenstellen
  • Eigenschaften: Vertraulicher Druck mit PIN-Code-Abfrage (Speichererweiterung erforderlich), Verschlüsselter PDF Direktdruck, IPP Printing, E-Mail Printing, WSD Print, Tonersparmodus
  • Betriebssysteme: Alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X 10.4 oder höher, UNIX, LINUX sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage

Kopieren

  • Max. Vorlagenformat: 216 x 356 mm
  • Digitalfunktionen: Mehrfachkopien aus dem Speicher, elektronisches Sortieren, Duplex-Kopie, 2-in-1- und 4-in-1-Funktion, Ausweiskopie, Priority Print (Unterbrechung laufender Druckjobs für Kopieren, nach Beendigung des Kopiervorgangs automatische Fortsetzung des wartenden Druckauftrags), Tonersparmodus
  • Belichtungsmodi: Auto, Manual: 7 Schritte
  • Feste Zoomfaktoren: 7 Verkleinerungen/5 Vergrößerungen
  • Zoombereich: 25 - 400 in 1%-Schritten
  • Kopienvorwahl: 1 - 999 Kopien/Sätze
  • Modi Originalqualität: Text + Photo, Text, Photo

Scannen

  • Betriebssysteme: Windows 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2, MAC OS X (FTP und E-Mail), Linux (FTP und E-Mail) (Kein WSD (WIA) Scan unter Windows 2000/XP/Vista/Server 2003)
  • Dateityp: JPEG, TIFF, PDF, XPS
  • Eigenschaften (Scan): Unterstützung von Active Directory, Adressbuch, gleichzeitiges Senden an E-Mail, SMB und FTP
  • Originalerkennung: Text, Photo, Text + Photo
  • Vorlagenformat: Max. 216 x 356 mm
  • Funktionalität: Netzwerkschnittstelle: Scan-to-E-Mail/PC(SMB)/FTP, TWAIN, USB-Schnittstelle: TWAIN, WSD (WIA) Scan, USB Host: Scan-to-USB-Host
  • Scangeschwindigkeit: Max. 35 Scans pro Minute (300 dpi, A4, SW), Max. 14 Scans pro Minute (300 dpi, A4, Farbe)

Schnittstellen

  • Standard-Schnittstellen: USB2.0 (Hi-Speed), Netzwerk (10/100BaseTX, SNMPv3, SSL, IPsec, IPv6, IEEE802.1x), Steckplatz für optionalen internen Printserver, Steckplatz für optionale CompactFlash-Karte, USB Host für USB-Flash-Speicher

Garantie

  • Garantie: 2 Jahre „Bring-in-Garantie“ auf das Multifunktionssystem, 3 Jahre bis maximal 100.000 Seiten A4 auf Trommel- und Entwicklereinheit des MFP, vorausgesetzt, das System wird gemäß den technischen Spezifikationen eingesetzt.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 292,64*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,57*
€ 360,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,71*
€ 355,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,22*
€ 350,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,64*
€ 348,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kyocera
870LD00090
ab € 134,20*
Zubehör
Kyocera
1203N28NL0
ab € 120,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG