Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kyocera Farblaser-Multifunktionsgerät FS-C2626MFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kyocera Farblaser-Multifunktionsgerät FS-C2626MFP
Kyocera Farblaser-Multifunktionsgerät FS-C2626MFP
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Keiner druckt Günstiger
Produktbild
Produktbild
Produktbild
BLI Buyers Pick
Blauer Engel
Energystar
Kyocera Logo
Ecosys
Artikel-Nr.:
     C1157-1102M93NL0
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1102M93NL0
EAN/GTIN:
     0632983024195
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
All-in-One-Drucker
All-in-One-Laserdrucker
Copier
Digitalkopierer

Kyocera Farblaser-Multifunktionsgerät FS-C2626MFP

Der kompakte Netzwerkprofi für Multifunktion in Farbe

  • Geringste Druckkosten seiner Klasse
  • Bis zu 26 Seiten A4 pro Minute (Druck / Kopie)
  • Bedienfeld mit Touchscreen
  • HyPAS-Plattform
  • Schnelle erste Seite
  • Standard Druck-, Kopier-, Scan-, und Fax-Funktion
  • Integrierte Duplexfunktionalität
  • Bis zu 9.600 dpi Druckqualität durch MultiBit-Technologie
  • USB Host für direktes Drucken oder Scannen ohne PC
  • Hohe Sicherheit durch SSL, IPsec und Vertraulichen Druck
  • Leiser Druck am Arbeitsplatz

Hat’s drin und hat’s drauf! Der FS-C2626MFP bietet alles, was Sie zum effizienten Arbeiten brauchen: Multifunktionalität, kombiniert mit hoher Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit bei exzellenter Benutzerfreundlichkeit. Und die wirtschaftliche ECOSYS-Technologie garantiert dank langlebiger Komponenten unschlagbar niedrige Seitenpreise.

Allgemein

  • Typ: Farb-Multifunktionssystem für Formate bis DIN A4
  • Technologie: KYOCERA ECOSYS-Farblaser, HyPAS-Plattform
  • Geschwindigkeit: Bis zu 26 Seiten A4 pro Minute in S/W und Farbe
  • Auflösung: 600 x 600 dpi, multibit technology for print quality of up to 9,600 x 600 dpi (print), 600 x 600 dpi, 256 greyscales per colour (scan/copy)
  • Aufwärmzeit: Ca. 29 Sekunden (nach dem Einschalten)
  • 1. Seite nach (Druck): 9 Sekunden (S/W), 10,5 Sekunden (Farbe)
  • 1. Seite nach (Kopie): 10 Sekunden (S/W), 12 Sekunden (Farbe)
  • Abmessungen (B x T x H): 514 x 550 x 603 mm
  • Gewicht: Ca. 38,5 kg
  • Stromverbrauch: Ruhemodus: 16 W, Bereit: 76 W, Betrieb: 475 W
  • Stromquelle: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
  • Geräuschemission: (ISO 7779 / ISO 9296, Surface sound pressure level) Bereit: 28,4 dB(A) LpA, Betrieb (S/W-Modus): 48,0 dB(A) LpA, Betrieb (Farbmodus): 48,3 dB(A) LpA
  • Zertifikate: TÜV/GS, CE - Die Produktion dieses Multifunktionssystems erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001.
  • Speicher: 1.024 MB, optional erweiterbar auf max. 2.048 MB

Papierverarbeitung

  • Papierzufuhr: Universalzufuhr: max. 50 Blatt, 60–220 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, benutzerdefiniert (70 x 148 bis 216 x 356 mm), Papierkassette: max. 250 Blatt; 60–163 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, benutzerdefiniert (105 x 148 bis 216 x 356 mm)
  • Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 1.300 Blatt
  • Duplex-Einheit: Doppelseitiger Druck, 60–163 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Statement
  • Papierablage: 150 Blatt (bedruckte Seite nach unten)
  • Automatischer Originaleinzug mit Wendung: Max. 50 Originale, 50–120 g/m² (im Duplex-Modus bis 110 g/m²), Formate 140 x 210 bis 216 x 356 mm
  • Papierverarbeitung: Alle genannten Papierkapazitäten basieren auf einer Papierstärke von max. 0,11 mm. Bitte verwenden Sie von Kyocera empfohlenes Papier unter normalen Umweltbedingungen.

Drucken

  • CPU: PowerPC 464 / 800 MHz
  • Controller-Sprache: PRESCRIBE IIc
  • Emulationen: PCL6 (5c/XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direktdruck, XPS Direktdruck
  • Schriften: 93 skalierbare Fonts für PCL6/PostScript, 8 Fonts für Windows Vista, 1 Bitmap-Font, 45 Barcodes (z.B. EAN8, EAN13, EAN128) mit automatischer Prüfsummengenerierung sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE
  • Eigenschaften: verschlüsselter PDF Direktdruck, E-Mail-Printing, WSD Print, IPP Printing, sicherer Druck via SSL, IPsec, SNMPv3 und „Vertraulicher Druck“
  • Auflösung: 600 x 600 dpi, MultiBit-Technologie für optimierte Farbdarstellung (9.600 dpi Druckqualität)
  • Betriebssysteme: alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X 10.4 oder höher, UNIX, LINUX sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage

Kopieren

  • Auflösung: 600 x 600 dpi
  • Max. Vorlagenformat: A4/legal
  • Digitalfunktionen: Mehrfachkopien aus dem Speicher, elektronisches Sortieren, Duplex-Kopie, 2-in-1- und 4-in-1-Funktion, ID Card Copy (Ausweiskopie), Priority Print (Unterbrechung laufender Druckjobs für Kopieren, nach Beendigung des Kopiervorgangs automatische Fortsetzung des wartenden Druckauftrags), Tonersparmodus
  • Belichtungsmodi: Auto, manual: 7 steps
  • Feste Zoomfaktoren: 7 Verkleinerungen/5 Vergrößerungen
  • Zoombereich: 25 - 400 in 1%-Schritten
  • Kopienvorwahl: 1 - 999 Kopien/Sätze
  • Modi Originalqualität: Text, Photo, Mix, Landkarte, Gedrucktes Bild

Scannen

  • Betriebssysteme: Windows 2000*/XP*/Vista/7/Server 2003*/ Server 2008/Server 2008 R2, MAC OS X (FTP und E-Mail), Linux (FTP und E-Mail) - *nicht für WSD-Scan
  • Kompressionsformat: MMR/JPEG
  • Dateityp: JPG, TIFF, PDF, PDF/A, XPS
  • Eigenschaften (Scan): Unterstützung von Active Directory, Adressbuch, gleichzeitiges Senden an E-Mail, SMB, FTP und Fax
  • Originalerkennung: Text, photo, text + photo, OCR
  • Vorlagenformat: A4 / legal
  • Funktionalität: Über Netzwerkschnittstelle: Scan to E-Mail/PC (SMB)/FTP, WSD (WIA) Scan, TWAIN, über USB-Schnittstelle: WSD (WIA) Scan, über USB Host: Scan to USB Host
  • Auflösung: 600, 400, 300, 200 dpi
  • Scangeschwindigkeit: 35 Originale pro Minute (300 dpi, A4, S/W), 25 Originale (300 dpi, A4, Farbe)

Faxen

  • Kompatibilität: ITU-T Super G3
  • Modemgeschwindigkeit: Max. 33,6 Kbit/s
  • Scan-Geschwindigkeit: 2.5 Sekunden
  • Übertragungsgeschwindigkeit: Max. 3 Sekunden (mit JBIG)
  • Scan-Dichte: Normal, Fein, Superfein, Ultrafein, Halbton
  • Betriebssysteme: Windows 2000, XP, Server2003, Vista, Windows 7, Server2008
  • Vorlagenformat: A4 / legal
  • Kompressionsmethode: JBIG, MMR, MR, MH
  • Eigenschaften (Fax): PSTN Fax, Netzwerkfax, Speicherempfang, zeitversetztes Senden, Rundsenden, Faxabruf, Duplex-Empfang/-Senden, 100 Zielwahltasten, Adressbuch

Schnittstellen

  • Standard-Schnittstellen: USB 2.0 (Hi-Speed), Netzwerk (10/100Base/1000TX, SNMPv3, SSL, IPsec, IPv6, IEEE802.1x), USB Host für USB-Flash-Speicher, Steckplatz für optionale CompactFlash-Karte

Garantie

  • Garantie: 2 Jahre „Bring-in-Garantie“ auf das Multifunktionssystem, 3 Jahre bis maximal 200.000 Seiten A4 auf Trommel- und Entwicklereinheiten des MFP, vorausgesetzt, das System wird gemäß den technischen Spezifikationen eingesetzt.
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.008,40*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.011,60*
€ 1.203,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.008,40*
€ 1.200,00
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kyocera
870LM00092
ab € 66,81*
Zubehör
Kyocera
1505JV0UN0
ab € 130,49*
Zubehör
Kyocera
1702M90UN0
ab € 28,98*
Zubehör
Kyocera
870LS97014
ab € 563,25*
Zubehör
Kyocera
1203NA3NL0
ab € 178,34*
Zubehör
Kyocera
1203M93NL0
ab € 253,90*
Zubehör
Kyocera
870LS97015
ab € 250,60*
Zubehör
Kyocera
M04610
ab € 328,91*
Zubehör
Kyocera
870LN00065
ab € 59,75*
Zubehör
Kyocera
870LN00067
ab € 246,58*
Zubehör
Kyocera
870LN00066
ab € 148,75*
Zubehör
Kyocera
870LM00090
ab € 202,24*
Zubehör
Kyocera
870LM00088
ab € 124,46*
Zubehör
Kyocera
870LM00089
ab € 166,31*
Zubehör
Kyocera
1503NT0UN0
ab € 77,25*
Zubehör
Kyocera Toner Kit TK-590C
Kyocera
1T02KVCNL0
ab € 82,96*
Zubehör
Kyocera Toner Kit TK-590K
Kyocera
1T02KV0NL0
ab € 71,54*
Zubehör
Kyocera Toner Kit TK-590Y
Kyocera
1T02KVANL0
ab € 82,92*
Zubehör
Kyocera
870LD00077
ab € 119,82*
Zubehör
Kyocera
1703MT0KL0
ab € 63,25*
Zubehör
Kyocera
870LS95003
ab € 212,45*
Zubehör
Kyocera
870LS95002
ab € 221,64*
Zubehör
Kyocera
870LS95007
ab € 221,64*
Zubehör
Kyocera
870LS95004
ab € 231,85*
Zubehör
Kyocera
870LS95001
ab € 180,74*
Zubehör
Kyocera
870LS95005
ab € 216,54*
Zubehör
Kyocera
870LS95006
ab € 180,74*
Zubehör
Kyocera
1702KV8NL0
ab € 363,05*
Zubehör
KYOLife 3 Jahre FS-C5400DN, FS-6025MFP, FS-6030MFP
Kyocera
870KLGCS36A
ab € 370,48*
Zubehör
KYOLife 4 Jahre FS-C5400DN, FS-6025MFP, FS-6030MFP
Kyocera
870KLGCS48A
ab € 529,34*
Zubehör
KYOLife 5 Jahre FS-C5400DN, FS-6025MFP, FS-6030MFP
Kyocera
870KLGCS60A
ab € 723,48*
Zubehör
KYOLife Plus 3 Jahre FS-C5400DN, FS-6025MFP, FS-6030MFP
Kyocera
870KLGPS36A
ab € 761,90*
Zubehör
KYOLife Plus 4 Jahre FS-C5400DN, FS-6025MFP, FS-6030MFP
Kyocera
870KLGPS48A
ab € 914,37*
Zubehör
KYOLife Plus 5 Jahre FS-C5400DN, FS-6025MFP, FS-6030MFP
Kyocera
870KLGPS60A
ab € 1.313,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG