Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kyocera A4-S/W-Laserdrucker FS-1041


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kyocera A4-S/W-Laserdrucker FS-1041 Bild 1
Kyocera A4-S/W-Laserdrucker FS-1041 Bild 1
Kyocera A4-S/W-Laserdrucker ECOSYS-1041
Produktbild
Produktbild
Keiner druckt Günstiger
Digital Home - Test sehr gut
Logo Onlinepartner 2015
360° Ansicht
Artikel-Nr.:
     C1157-1102M23NL0
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1102M23NL0
EAN/GTIN:
     632983027691
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Laserdrucker A3
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer

Als Bezugsberechtigte nach § 98 GWB - öffentliche Auftraggeber, besteht für Sie ab sofort die Möglichkeit, Produkte von KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH zu Sonderkonditionen zu kaufen. Nutzen Sie den Vorteil und sparen Sie bis zu 50% über die Laufzeit durch langlebige Komponenten.


360-Grad-Ansicht in einem Popup-Fenster öffnen...

Kyocera A4-S/W-Laserdrucker FS-1041

Kompakter Arbeitsplatzdrucker mit langlebigen Komponenten.

Mit dem FS-1041 bietet Ihnen KYOCERA Document Solutions einen kompakten SW-Laserdrucker mit einer ex trem langlebigen Bildtrommel. Die einzigartige ECOSYS Technologie reduziert die Druckkosten und vermeidet unnötigen Abfall. Die geringen Verbrauchs- und Energiekosten machen den FS-1041 zu einem idealen Drucker für Kleingewerbetreibende und Privatpersonen.
  • Geringste Druckkosten seiner Klasse
  • Bis zu 20 Seiten A4 pro Minute
  • 250-Blatt-Papierkapazität
  • Hohe Zuverlässigkeit durch langlebige Komponenten
  • Niedriger Geräuschpegel durch Modus „Leiser Druck“
  • Kompakte Größe und geringe Stellfläche
  • Druckt unter Windows- und Mac-Betriebssystemen
  • 2 Jahre Garantie mit Abholservice

Allgemein

  • Technologie: KYOCERA ECOSYS, Laser
  • Druckgeschwindigkeit: Bis zu 20 Seiten A4 pro Minute
  • Auflösung: 1 200 dpi Druckqualität ( 1 800 x 600 dpi)
  • Druckvolumen: Max. 2 000 Seiten A4 pro Monat, kalkuliert für eine Laufzeit von 36 Monaten (einmalige Spitzenauslastung bis zu 15 000 Seiten A4 innerhalb eines Monats)1)
  • Aufwärmzeit: Ca. 14 Sekunden (nach dem Einschalten)
  • 1. Seite nach: Ca. 8,5 Sekunden
  • Abmessungen (H x B x T): 358 × 262 × 241 mm
  • Gewicht: ca. 6,3 kg (betriebsbereit)
  • Netzspannung: 220/240 V, 50/60 Hz
  • Stromverbrauch: Ruhemodus: 3 W, Bereit: 4 W, Betrieb: 304 W
  • Geräuschemission (nach ISO 7779/ISO 9296): Bereit: 28 dB(A), Betrieb: 50 dB(A), Leiser Druck: 49 dB(A)
  • Sicherheitsprüfungen: GS, TÜV, CE.

Papierverarbeitung

  • Papierzufuhr
    • Papierkassette: max. 250 Blatt, 60–220 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, benutzerdefiniert (70 x 148 mm bis 216 x 356 mm)
    • Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 250 Blatt
  • Papierablage: Max. 150 Blatt (bedruckte Seite nach unten)

Drucken

  • CPU: ARM 390 MHz
  • Speicher: 32 MB RAM
  • Emulationen: Host-Based
  • Betriebssysteme: Windows XP/Vista/7/8/Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2 and Mac OS X 10.5 oder höher
  • Standard-Schnittstellen: USB 2.0 (Hi-Speed)

Verbrauchsmaterial

  • Toner-Kit TK-1115: Toner für 1.600 Seiten gemäß ISO/IEC 19752
  • Der mitgelieferte Toner ist nach Erstbefüllung des Neugerätes noch ausreichend für 700 Seiten gemäß ISO/IEC 19752
Weitere Suchbegriffe: kyocera laserdrucker, laserdrucker a3, Multifunktionsgerät, Multifunktionsdrucker, MFP
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,25*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,22*
€ 140,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,58*
€ 136,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,20*
€ 126,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,25*
€ 124,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.