Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kyocera Laser-Multifunktionsgerät TASKalfa 221


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kyocera Laser-Multifunktionsgerät TASKalfa 221
Kyocera Laser-Multifunktionsgerät TASKalfa 221
Produktbild
Produktbild 2
Produktbild 3
Produktbild 4
Ökologie Testsieger
Ökologie Testsieger
Ökologie Testsieger
Kyocera Logo
Artikel-Nr.:
     C1157-1102KH3NL0
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1102KH3NL0
EAN/GTIN:
     0632983015216
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
All-in-One-Drucker
All-in-One-Laserdrucker
Copier
Digitalkopierer

Kyocera Laser-Multifunktionsgerät TASKalfa 221

Als einer der führenden Hersteller von Dokumentenlösungen ist es der Anspruch von KYOCERA, Ihnen Produkte und Dienstleistungen in gleichbleibend hoher Qualität anzubieten. Egal, für welches unserer Produkte Sie sich entscheiden: Erwarten Sie von uns neben besonders zuverlässiger Hard- und Software auch außergewöhnlichen Service, umfassende Beratung und maßgeschneiderte Finanzierungen. Was immer Sie benötigen – mit uns können Sie rechnen. Für weitere Informationen wenden Sie sich einfach an Ihren KYOCERA Vertragspartner.

Allgemein

  • Typ: SW-Multifunktionssystem für DIN A3-Formate
  • Technologie: KYOCERA Laser, Monokomponente
  • Geschwindigkeit: Max. 22/10 Seiten pro Minute A4/A3
  • Auflösung: 600 x 600 dpi, 256 Graustufen
  • Aufwärmzeit: 17.2 Sekunden
  • 1. Kopie nach: Max. 5,7 Sekunden
  • Stromverbrauch
    • Drucken: 450 W
    • Stand-by: 63 W
    • Energiesparmodus (ECOpower): 6,2 W
  • Stromquelle: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
  • Geräuschemission (nach ISO 7779 / ISO 9296)
    • Kopieren: 66,7 dB(A)
    • Stand-by: 40 dB(A)
  • Zertifikate: TÜV/GS, CE - Die Produktion dieses Gerätes erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001.

Papierverarbeitung

  • Papierzufuhr: 2 x 300-Blatt-Papierkassette 64–105 g/m², A3, A4, A5, Folio; 100-Blatt-Universalzufuhr; 45–160 g/m²; A3, A4, A5, A6, Folio (98 x 148 mm bis 297 x 432 mm)
  • Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 1.300 Blatt
  • Papierablage: 250 Blatt Face-down
  • Papierverarbeitung: Alle genannten Papierkapazitäten basieren auf einer Papierstärke von max. 0,11 mm. Bitte verwenden Sie von Kyocera empfohlenes Papier unter normalen Umweltbedingungen.

Drucken

  • CPU: Power PC 440/500 MHz
  • Speicher: Druckerspeicher: 1 Zusätzlicher Steckplatz max. 1024 MB
  • Controller-Sprache: PRESCRIBE IIe
  • Emulationen: PCL 6, Postscript® 3 KPDL3, DIABLO630, IBM Proprinter X24, EPSON LQ 850, Lineprinter, PDF Direct Print, Automatische Emulationsumschaltung
  • Schriften: 80 skalierbare Fonts mit internationalem Zeichensatz (PCL 6® ), 136 PostScript® 3-Fonts (PostScript-Emulation), 17 Bitmap-Fonts, 79 Bitmap-Outline-Fonts 45 Barcodes (z. B. EAN 8/EAN 13/EAN 128) mit automatischer Prüfsummengenerierung sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE (PCL- und weitere Barcodes optional erhältlich)
  • Integriertes Kostenstellenmanagement: 100 Kostenstellen
  • Eigenschaften: EMPS, Prüfen und aufbewahren, Vertraulicher Druck, Auftragssmanagement, Auftragsspeicher, PDF Direct Print
  • Betriebssysteme: Alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X 10.2 oder höher, UNIX, LINUX sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage

Kopieren

  • Max. Vorlagenformat: A3
  • Digitalfunktionen: Energiesparmodus, Unterbrechungstaste für laufende Aufträge, Scan Once-Copy Many (Mehrfachkopien aus dem Speicher), Elektronisches Sortieren, Rotationssortieren, Rotate sort copy, Autom. Papierauswahl, 2in1 und 4in 1Funktion, Seitentrennung, Ränder verschieben, Randlöschung, EcoCopy mode, Program Key Mode
  • Belichtungsmodi: Auto, manuell: 7 Stufen
  • Feste Zoomfaktoren: 5 Verkleinerungen/5 Vergrößerungen
  • Zoombereich: 25 - 400 % in 1 % Schritten
  • Kopienvorwahl: 1 - 999 Kopien/Sätze
  • Speicherkapazität: Kopiererspeicher 128 MB max. 1152 MB (1 zusätzlicher Steckplatz für 128 MB)
  • Modi Originalqualität: Text, Photo, Text + Photo

Scannen

  • Interface: 10/100 Base-TX
  • Betriebssysteme: Windows® 95, 98, Me, NT4.0, 2000, XP, Server 2003, Mac
  • Originalerkennung: Text, Photo, Text + Photo, OCR
  • Vorlagenformat: A3
  • Funktionalität: Scan-to-PC, Scan-to-email, network TWAIN
  • Auflösung: 600, 400, 300, 200, (256 Graustufen)
  • Scangeschwindigkeit: Bis zu 22 Seiten pro Minute (600 dpi, A4)

Faxen

  • Kompatibilität: ITU-T Super G3
  • Modemgeschwindigkeit: Max. 33,6 Kbit/s
  • Übertragungsgeschwindigkeit: 3 Sekunden oder weniger (JBIG)
  • Scan-Dichte
    • Normal: 8 dot/mm x 3.85 line/mm
    • Fein: 8 dot/mm x 7.7 line/mm
    • Superfein: 8 dot/mm x 15.4 line/mm
    • Ultrafein: 16 dot/mm x 15.4 line/mm (mit optionalem Faxspeicher)
  • Vorlagenformat: A3
  • Kompressionsmethode: JBIG, MMR, MR, MH
  • Speicher: Standard 4 MB Bitmap (max. 8 MB), Standard 4 MB Bild (max. 32 MB)
  • Eigenschaften (Fax): Netzwerkfax, Rundsenden, Duplex Faxempfang, Vertraulich, Faxempfang und Faxweiterleiten, Mehrfach Empfang, Senden und empfangen, Mailbox, Ferndiagnose

Schnittstellen

  • Standard-Schnittstellen: USB 2.0 (Hi-Speed), FastEthernet (10/100BaseTX, SNMPv3, SSL, IPsec, IPv6, IEEE802.1x), KUIO-LV Steckplatz, Steckplatz für optionale CompactFlash®-Karte
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
568 x 594 x 607 mm
Gewicht:
ca. 40 kg
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.363,89*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kyocera
870LM00068
ab € 109,75*
Zubehör
Kyocera
870LD00061
ab € 156,01*
Zubehör
Kyocera
870LD00062
ab € 156,03*
Zubehör
Kyocera
1203MX5KL0
ab € 436,67*
Zubehör
Kyocera
1203MR0UN0
ab € 327,52*
Zubehör
Kyocera
1503MZ3NL0
ab € 307,90*
Zubehör
Kyocera
1503JF0000
ab € 165,36*
Zubehör
Kyocera
1503MG00KL0
ab € 343,66*
Zubehör
Kyocera
5AX82010
ab € 41,10*
Zubehör
Kyocera
1503K00000
ab € 193,53*
Zubehör
Kyocera
1203MJ3EU0
ab € 716,24*
Zubehör
Kyocera
1203MK3EU0
ab € 149,99*
Zubehör
Kyocera
1202H70UN0
ab € 53,34*
Zubehör
Kyocera
1203MH3EU0
ab € 251,43*
Zubehör
Kyocera
M04600
ab € 120,81*
Zubehör
Kyocera
M04610
ab € 328,91*
Zubehör
Kyocera
M04480
ab € 249,94*
Zubehör
Kyocera PS159 Wireless LAN Einbaukarte (802.11b/g)
Kyocera
M04490
ab € 151,01*
Zubehör
Kyocera
870LM00008
ab € 48,02*
Zubehör
Kyocera
1503JR3NL0
ab € 329,68*
Zubehör
Kyocera
870LM00090
ab € 202,24*
Zubehör
Kyocera
870LM00088
ab € 124,46*
Zubehör
Kyocera
870LM00089
ab € 166,31*
Zubehör
Kyocera
1T02KH0NL0
ab € 51,89*
Zubehör
Kyocera
1503MG0KL0
ab € 332,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG