Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 986-17 ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Innen Sechskant Profil ∙ SW 17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
986-17
986-17
986/9N;986/9;986/13;986A-1/4;986A-3/16;986A-7/16;986A-5/32;986A-1/2;986A-5/16;986A-7/32;986A-3/8;986-5;986-4;986-10;986-17;986-7;986-19;986-22;986-8;986-14;986-12;986-6;986-9
Artikel-Nr.:
     C1156-986-17
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     986-17
EAN/GTIN:
     4000896046904
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
  • Kurze Ausführung
  • Mit Rändelung
  • Oberfläche: TIN beschichtet
  • DIN 7422
  • Made in Germany
  • Antrieb: 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl
  • Abtrieb: Innen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 17 mm
  • Abmessungen / Länge: 60 mm
  • Länge l1: 20 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.18 kg
  • Für Handbetätigung
Außerhalb der DIN-Reihe

Warum TiN (Titan-Nitrid)-Beschichtung?

Spezielles Verfahren für sehr harte TiN-Beschichtung erreicht extrem hohe Haft- und Abriebfestigkeit der Schicht

Optimal geeignet bei Dauerbelastungen, z.B. Serienverschraubungen in Industrie und Handwerk

Stärkerer Verschleißschutz sichert Standzeitverbesserung

Perfekte Passgenauigkeit durch optimale Schichtstärke

Optimierter Korrosionsschutz

Weitere Informationen:
Baulänge:
Kurze Ausführung
CrossReference:
5120121314395 | IN 19 17 | 54 17 | 5488 | ASE46838900000
CrossReferenz Bundeswehr:
5120121314395
CrossReferenz Volkswagen:
5488 | ASE46838900000
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
VOLKSWAGEN
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
Rändelung:
Mit Rändelung
Schluesselworte Synonyme TBS:
Schraubendreher | Schraubenziehereinsatz | Einsatz | Schraubendrehereinsatz | Halbzoll | 1/2 Zoll | 1/2 | 1/2" | Schraubenzieher
Schluesselworte:
Innensechskant-Schraubendreher (Einsätze) | Nuss | Steckschlüsseleinsatz (Stecknuss) | Schraubendreher | Schraubenziehereinsatz | Einsatz | Schraubendrehereinsatz | Halbzoll | 1/2 Zoll | 1/2 | 1/2" | Schraubenzieher | 5120121314395 | IN 19 17 | 54 17 | 5488 | ASE46838900000 | 986-17 | VOLKSWAGEN
hz-class Hauptklasse:
210080 Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz
Bezeichnung Produktgruppe:
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 986 ∙ Innenvierkant 12,5 = 1/2 Zoll ∙ für Innensechskant-Profilmetrisch ∙ kurz
Produktgruppe:
986
Netto-Gewicht (kg):
0.18 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
VOLKSWAGEN
Länge l2:
60 mm
Länge l1:
20 mm
Abtrieb:
Innen Sechskant Profil
Antrieb:
1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl
Durchmesser (d) mm:
28.5 mm
Schlüsselweite s1xs2:
17
Material:
Klinge Sonderstahl
Oberfläche:
TIN beschichtet
Abmessungen / Länge:
60 mm
Norm:
DIN 7422
Produktempfehlung:
8801/8H | 1010-17 | 985 | 197-3 | 2200SC-2
Schlüsselweite (s1):
17 mm
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040238
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.