Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Reduzierstück 958-2 ∙ Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) ∙ Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
958-2
958-2
Artikel-Nr.:
     C1156-958-2
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     958-2
EAN/GTIN:
     4000896046683
Suchbegriffe:
KFZ-Werkzeugadapter
Reduzierstück Steckschlüsseleinsatz
Übergangsteil
Steckschlüsseladapterbit
  • Reduzierstück Innenvierkant Antrieb 12,5 = 12″ → Außenvierkant Abtrieb 10 = 38
  • Mit Kugelsicherung
  • Oberfläche: verchromt
  • DIN 3123, ISO 3316
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 36 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.06 kg
  • Für Handbetätigung
Weitere Informationen:
Ausführung Antrieb/Abtrieb:
Mit Kugelsicherung
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
hz-class Hauptklasse:
210210 Verbindungsteil Adapter handbetätigt
Bezeichnung Produktgruppe:
Adapter
Produktgruppe:
958
Netto-Gewicht (kg):
0.06 kg
Abtrieb:
Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)
Antrieb:
Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Länge:
36 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt
Abmessungen / Länge:
36 mm
Norm:
DIN 3123 | ISO 3316
Produktempfehlung:
163-217/6 | 863MBIT/33 | 917-5 | 916HP | 2239N-6 | 197-3
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Luftfahrt | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040213
Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsselbit, reduzierstück steckschlüsseleinsatz hazet, reduzierstück steckschlüsseleinsatz, Schlüssel (Steck-,Kreuz-),Steckschlüssel,Sanitärschlüssel (Kreuz-), Schraubwerkzeuge,Reduzierstücke,Kraft-Antriebs- und Verbindungsteile,Kraftschrauber-Einsätze,Reduzierstück für Kraft-Schraubendreher,Reduzierstück (Werkzeughalter)
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.