Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Wartungseinheit 9070-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9070-4
9070-4
Artikel-Nr.:
     C1156-9070-4
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9070-4
EAN/GTIN:
     4000896153367
Suchbegriffe:
Druckluftöler
Nebel-Öler
Pneumatik Öler
Pneumatiköler
  • 2-fach, bestehend aus Filterdruckminderer, Nebelöler und Manometer
  • Luftanschluss-Gewinde 14″ (12,91 mm)
  • Luftdurchfluss bei 6,3 bar: 1800 Nl/min
  • Füllkapazität Filterdruckminderer: 30 ml
    Füllkapazität Nebelöler: 40 ml
  • Anschluss Manometer: 18″ (3,2 mm)
  • Max. Druck: 16 bar (12″ und 38″) 12 bar (14″),
    Maximaler Arbeitsdruck: 12 bar (12″ und 38″) 10 bar (14″)
  • Druckanzeige: 0,5 – 12 bar
  • Filtergrad: 10 µm
  • Zu verwendendes Öl: Ölklasse F (Sprinter ADVP 22)
  • Netto-Gewicht (kg): 0.58 kg
  • Temperaturbereich: -10°C – 55°C
Weitere Informationen:
Netto-Gewicht (g):
580 g
Schluesselworte Synonyme TBS:
Druckluft | Pneumatik | Nebelöler | Wartung | Pflege
Schluesselworte:
Druckluft-Werkzeug und Zubehör | Pneumatik-Werkzeug und Zubehör | Druckluft | Pneumatik | Nebelöler | Wartung | Pflege | 9070-4
hz-class Hauptklasse:
400180 Zubehör ∙ Verbindungsteile
hz-class Unterklassen:
500960 Schmieren ∙ Reinigen ∙ Pflegen
Bezeichnung Produktgruppe:
Druckluft Zubehör
Produktgruppe:
9070
Netto-Gewicht (kg):
0.58 kg
Zubehör:
9400-100 | 9400-1000
Produktempfehlung:
9070-10 | 9000-040 | 9000-050 | 9012M | 197-3 | 903SPC/3
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 4 Druckluftwerkzeuge ∙ Akkuwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21069207
Weitere Suchbegriffe: Schmiervorrichtung, Wartungsanlage, Wartungseinheit, Wartungsgeräte-Kombination, druckluftöler 1/4", druckluftöler, druckluftöler hazet, Druckluft Wartungseinheit,Druckluft-Wartungseinheit
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,88*
€ 140,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,58*
€ 138,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,22*
€ 131,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,05*
€ 128,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,07*
€ 117,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.