Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Wartungseinheit 9070-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9070-3;9070-2
9070-3;9070-2
Artikel-Nr.:
     C1156-9070-2
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9070-2
EAN/GTIN:
     4000896153343
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Filter Druckminderer
  • 2-fach, bestehend aus Filterdruckminderer, Nebelöler und Manometer
  • Luftanschluss-Gewinde 12″ (20,67 mm)
  • Luftdurchfluss bei 6,3 bar: 5000 Nl/min
  • Füllkapazität Filterdruckminderer: 50 ml
    Füllkapazität Nebelöler: 170 ml
  • Anschluss Manometer: 18″ (3,2 mm)
  • Max. Druck: 16 bar (12″ und 38″) 12 bar (14″),
    Maximaler Arbeitsdruck: 12 bar (12″ und 38″) 10 bar (14″)
  • Druckanzeige: 0,5 – 12 bar
  • Filtergrad: 10 µm
  • Zu verwendendes Öl: Ölklasse F (Sprinter ADVP 22)
  • Netto-Gewicht (kg): 1.38 kg
  • Temperaturbereich: -10°C – 55°C
Weitere Informationen:
Netto-Gewicht (g):
1380 g
Schluesselworte Synonyme TBS:
Druckluft | Pneumatik | Nebelöler | Wartung | Pflege
Schluesselworte:
Druckluft-Werkzeug und Zubehör | Pneumatik-Werkzeug und Zubehör | Druckluft | Pneumatik | Nebelöler | Wartung | Pflege | 9070-2
hz-class Hauptklasse:
400180 Zubehör ∙ Verbindungsteile
hz-class Unterklassen:
500960 Schmieren ∙ Reinigen ∙ Pflegen
Bezeichnung Produktgruppe:
Druckluft Zubehör
Produktgruppe:
9070
Netto-Gewicht (kg):
1.38 kg
Zubehör:
9400-100 | 9400-1000
Produktempfehlung:
9070-10 | 9000-040 | 9000-050 | 9012M | 197-3 | 903SPC/3
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 4 Druckluftwerkzeuge ∙ Akkuwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21069207
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,77*
€ 162,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,56*
€ 156,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,74*
€ 152,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,73*
€ 149,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,60*
€ 138,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.