Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Mini Nadelentroster 9035M-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9035M-5
9035M-5
9035M-5
9035M-5
9035M-5
Artikel-Nr.:
     C1156-9035M-5
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9035M-5
EAN/GTIN:
     4000896232284
Suchbegriffe:
Druckluft-Nadelabklopfer
Nadelabklopfer
Nadelentroster
Nadelpistole

Anwendung:
Schonende Reinigung von verschmutzten / verrosteten Teilen insbesondere Reinigung von Bremsanlagen usw.

  • Extrem schlanke / kurze Stiftform und freie Nadeln ermöglichen auch das Erreichen verwinkelter Bereiche.
  • 28 mm schlanker Griff garantiert beste Haptik
  • Erreicht auch enge Bauräume
  • 13 dünne Nadeln (⌀ 1,3 mm) sorgen für beschädigungsfreie Bearbeitung sowie eine hochfeine Oberflächenstruktur
  • 3000 Schläge/min
  • Sicherheitsauslösehebel
  • Stufenlos einstellbare Leistung
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Betriebsdruck (bar): 6.3
  • Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 98.8 db(A) Lp W
  • Vibrationsbeschleunigung: 6.90 m/s2
  • Kälteisolierender Griff
  • Abmessungen / Länge: 235.6 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.48 kg
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 87.9 dB(A) Lp A
  • Luftbedarf [l/min]: 48.1 l/min (0.8 l/sec)
Weitere Informationen:
Betriebsdruck (bar):
6.3 bar
Handgriff:
Kälteisolierender Griff
Kupplungsstecker:
Nennweite 7,2 (inklusive)
Luftanschluss Einlass:
Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
Luftbedarf [l/min]:
48.1 l/min
Luftbedarf [l/sec]:
0.8 l/sec
Netto-Gewicht (g):
480 g
Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck):
87.9 dB(A) Lp A
Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck):
98.8 db(A) Lp W
Vibrationsbeschleunigung:
6.90 m/s2
hz-class Hauptklasse:
400150 Druckluft-Säge ∙ -Schere (Zerspanen)
hz-class Unterklassen:
600500 Karosserie ∙ Innenausstattung - Karosserie-Instandsetzung | 400180 Sonstige Druckluft-Werkzeuge ∙ Zubehör | 250040 Flachmeißel | 800020 Aktions- ∙ Sonderartikel
Bezeichnung Produktgruppe:
Nadelentroster / Meißelhammer
Produktgruppe:
9035
Netto-Gewicht (kg):
0.48 kg
Länge:
235.6 mm
Abmessungen / Länge:
235.6 mm
Zubehör:
9035M-050
Service-Paket:
SP3
Produktempfehlung:
9070-4 | 9400-1000 | 9035H/6 | 9012M | 197-3
Ersatzteil:
9035M-050 | 9035M-5-01 | 9035M-5-02 | 9035M-5-03 | 9035M-5-04/2 | 9035M-5-06/3 | 9035M-5-07/2 | 9035M-5-08/4 | 9035M-5-09/2
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 4 Pneumatik / Maschinen
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21060403
Weitere Suchbegriffe: nadelabklopfer hazet, druckluft nadelabklopfer, Flachmeißel,Spitzmeißel,Fliesenmeißel,Spatmeißel,Fugenmeißel,Asphaltmeißel,Breitspatmeißel,Flügel-/Kanalmeißel,Hohlmeißel,Meißelset für Bohrhammer,Mörtelmeißel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 180,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,35*
€ 257,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,19*
€ 248,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,14*
€ 232,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,80*
€ 224,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,99*
€ 215,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.