Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schleifband Satz 9033-480/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9033-480/10
9033-480/10
Artikel-Nr.:
     C1156-9033-480/10
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9033-480/10
EAN/GTIN:
     4000896139101
Suchbegriffe:
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
hazet schleifband k80

Schleifbänder
Für Bandschleifer 9033-4
330 x 10 mm. Packungsinhalt 10 Stück.
Körnung 80

  • Netto-Gewicht (kg): 0.04 kg
Weitere Informationen:
Netto-Gewicht (g):
39 g
hz-class Hauptklasse:
400120 Druckluft-Bohr- ∙ Schleifmaschine ∙ Meißel
hz-class Unterklassen:
800020 Aktions- ∙ Sonderartikel
Bezeichnung Produktgruppe:
Zubehör Bandschleifer
Produktgruppe:
9033-4-Z
Netto-Gewicht (kg):
0.04 kg
Verwendung:
9033-4
Produktempfehlung:
9012M | 9035H/6 | 9033N-7 | 2105LG/9H | 2200SC-2
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 4 Pneumatik / Maschinen
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21011390
Weitere Suchbegriffe: endlos schleifband, endlos-schleifband k80, Läppaste,Diamantpaste,Schleifreiniger,Schleifbutter,Handläpper,Schleifpaste, Schleifscheibe
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.