Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Bandschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandschleifer
Bandschleifer
Artikel-Nr.:
     C1156-9033-4
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9033-4
EAN/GTIN:
     4000896131815
Suchbegriffe:
Bandschleifer (elektrisch)
Doppelmaulschlüssel Sätze
Druckluft-Bandschleifer
Druckluftbandschleifer

Bandschleifer

  • Für schmale Flächen (10 mm Bandbreite) - Inkl. drei Schleifbänder 330 x 10 mm (Körnung 80, 100, 120).
  • Stufenlose Drehzahlregulierung.
  • Arretierung für schnellen Schleifbandwechsel.
  • Automatische Bandjustierung. -
  • 360° drehbar.
  • Bandgeschwindigkeit: 1188 m / min.
  • Luftverbrauch: 240 l/min.
  • Luftanschluss-Gewinde: 6,3 mm (1/4 Zoll).
  • Betriebsdruck: 6,3 bar.
  • Schalldruckpegel: Lp A 73 dB(A).
  • Inkl. Kupplungsstecker, Nennweite 7,2.
Weitere Informationen:
Drehzahl:
18000 U/min
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Bandschleifer, Elektrobandschleifer, Druckluft
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,53*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,89*
€ 68,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hazet
9033-4100/10
ab € 9,90*
Zubehör
Hazet
9033-4120/10
ab € 9,90*
Zubehör
Hazet
9033-480/10
ab € 9,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG